作業工具 :「くい」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刻印セット 数字 モノタロウ 動画あり
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62
1セット(9本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピードアダプタ モノタロウ 動画あり
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別数字 材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V) 表面処理サンドブラスト処理 型番YC604H 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組) 硬度HRC58~62 (文字部分)
1セット(9本組)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。 文字種別英字 材質クロムバナジウム鋼(CR-V) 組内容A~Z、&(27本組) 硬度HRC58~62(文字部分)
1セット(27本組)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号 文字高(mm)5 セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本 材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ) 六角対辺(mm)3 硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(110本)
22,980 税込25,278
当日出荷

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ソケット 6角 12.7sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しやすいハンマーです。 滑りにくいグリップを使用。
用途くぎ打ち、くぎ抜きに使用できます。 種類ネイルハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)サーモプラスチックラバー(TPR) 主な用途大工作業
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディープソケット 6角 9.5sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 穴角6角
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に 材質(柄部)アルミ 材質(針)ステンレス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。 軽量強靭、大変使いやすいペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。 JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。 くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC57~61 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 全長(mm)200 質量(g)187 刃長(mm)75 切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10 刃厚(mm)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケット 6角 6.35sq モノタロウ 動画あり
ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)6.35 穴角6角
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。 材質炭素鋼
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)12.7 穴角6角
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。 材質アルミニウム合金 全長(mm)204 質量(g)195 最大開き(mm)68
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カッター 特大 モノタロウ 動画あり
滑りにくいラバークリップ。微調整可能なネジロック。
用途厚物切断用 赤+黒 仕様ネジロック 付属品本体付替刃1枚 全長(mm)180 刃長(mm)126 本体質量(g)約160 刃幅(mm)25 刃厚(mm)0.7 適合替刃各社特大H型刃
1本
428 税込471
当日出荷

静電の帯電電子部品やプラスチック製電子部品などの取扱いに最適。先端がESDチップ装着しているため、弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 幅(mm)10 材質(本体)SUS430 耐熱温度(℃)200 材質(チップ)ESD 表面抵抗値(Ω)105
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫で折れにくいグラスファイバー柄のハンマーです。 手にしっかりなじむグリップ形状なので、にぎりやすく、持ち手と柄の付け根にもゴムを使用することで、打撃時のショックを軽減します。
用途石割り、はつり作業などの石工、土木作業全般 材質(柄部)樹脂/グラスファイバー 材質(頭)炭素鋼
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに 材質(グリップ)PVC 軸径(Φmm)6 高さ(mm)340 質量(g)約100 種類グリップドライバー 奥行(mm)22 グリップ径(Φmm)24 表面処理クロムメッキ黒(先端) 材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ) 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
449 税込494
当日出荷

刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤 全長(mm)600 質量(g)168 ピッチ(mm)1.75 表面処理クリアコーティング 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。
用途鉄、銅、アルミパイプの切断 パイプ径(Φmm)6~50 付属品一般用替刃×1枚 厚さ(mm)36 全長(mm)177 質量(g)380 全幅(mm)75 最大切断厚さ(mm)3.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに 材質SK85 全長(mm)302 ピッチ(mm)1.75 刃厚(mm)0.6 刃先処理衝撃焼入 切り幅(mm)0.9±0.05 刃渡り(mm)265
1本ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線、より線、軟鉄線)1.3 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)4 材質(クリップ)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。
用途ピンセット(ESD)の交換用チップ 耐熱温度(℃)200 表面抵抗値(Ω)105
1袋(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに 全長(mm)281~460 適合ナット10~32mm 硬度HRC先端:45~55 材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンマー ゴム製 白 モノタロウ 動画あり
相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。また打撃物への色移りしません。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)290 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業 質量(g)330 頭部長(mm)77
1本
539 税込593
当日出荷

非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。
用途小物つかみ作業、細かな作業に最適 先端形状ストレート/ギザ付 全長(mm)130 材質SUS304 幅(mm)10 質量(g)17
1個
499 税込549
欠品中

バネ付で長時間作業しても手が疲れにくいです。ステンレス製なのでさびにくい特性があります。
全長(mm)126 材質(本体)SUS420 質量(g)49 切断能力(Φmm)(銅線)1.3、(プラスチック)3.0 硬度HRC(刃部)47~50 開き幅(mm)6.5 材質(クリップ)PVC
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として 切断可能肉厚(mm)3 適合切断材ステンレス 外径(Φmm)18 適合注文コード:73409017 厚さ(mm)6.2 質量(g)5
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

モンキースパナ クイック式 モノタロウ 動画あり
持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
用途ナット締め緩め作業等に最適 最大口開き(mm)0~32 全長(mm)203 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)240 先端厚さ(mm)5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります