作業工具 :「手動式 切断機」の検索結果
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。