深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用
適合配管径(Φmm)約4~38
適合管径(Φinch)3/16~1 1/2
全長(mm)43
外径×内径(Φmm)48×40
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。
口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。
目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。
材質クロムバナジウム鋼
ショートビットと薄型ラチェットレンチのセット品です。
使用頻度の高いビットを選定したセット内容になっています。
用途ねじ締め・緩め作業に
セット内容ビットエクステンション、ビットラチェット、【ドライバービット(+)各2個】No.1、No.2、No.3、【ドライバービット(-)】0.8×5.5、0.9×6.0、1.0×7.0、【ヘキサゴンビット】3、4、5、6、【T型ヘックスローブビット(いじり防止タイプ)】T15、T20、T25、T27、T30、T40、【ビットアダプター】1/4(6.35mmソケット用)
質量(g/セット)220
ビット全長(mm)(エクステンション)60、(ラチェット)73
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)113×75×43
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
差込角(mm)9×12
材質クロムバナジウム鋼
差込角凸(mm)9×12
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。