作業工具 :「磨き」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傷をつけたくない磨きパイプなどに最適。 強力なナイロン製の紐ストラップにより確実に保持します。 アルミハンドル。
用途磨きパイプ用。 外径(Φmm)140 質量(kg)0.9 管外径(Φmm)最大:300/12inch 適合品番交換用ストラップ:32055 ハンドル長さ(mm)450/18inch ストラップ幅(mm)45/1.3/4inch 能力(mm)125 能力(inch)5 ストラップ長(mm)1200/48 モデル番号:5
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 くわえられる管径(Φmm)140 くわえられる呼び寸法20~125A トラスコ品番423-4014 全長(mm)450 質量(kg)0.9 ベルト幅W×長さL(mm)45×750
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 1
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 くわえられる管径(Φmm)61 くわえられる呼び寸法10~50A トラスコ品番423-3981 全長(mm)300 質量(kg)0.5 ベルト幅W×長さL(mm)12×425
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 2
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 くわえられる管径(Φmm)61 くわえられる呼び寸法15~50A トラスコ品番423-3999 全長(mm)300 質量(kg)0.3 ベルト幅W×長さL(mm)27×425
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5P
磨きパイプ等に使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷をつけません。STPタイプは塩ビパイプ締め付け用です。
用途磨きパイプ等傷つけたくないパイプの締め付け取り外しに。 トラスコ品番120-9736 種別ストラップレンチ 質量(kg)1.0 ストラップ幅(mm)44.5 能力(inch)1~5
1丁
21,980 税込24,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 2P
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 くわえられる管径(Φmm)61 くわえられる呼び寸法15~50A トラスコ品番423-4006 全長(mm)300 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)27×425
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

磨きパイプ、プラスチック管などに使用します。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 外径(mm)くわえられる管:61 呼び寸法くわえられる管呼び寸法:15~50A 材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン 全長(mm)300 質量(kg)0.8 タイプ鋼管用 ベルト幅W×長さL(mm)30×760 モデル2
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!。従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。 トラスコ品番384-5796 質量(kg)22.7 電源(V)100、50/60Hz 適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
1台
639,800 税込703,780
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります