5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIDGID(日本エマソン)312M チューブベンダー
レバータイプ。銅管を最大180°に曲げることができます。 クッション付きオフセット配置のグリップハンドル、90°の加工開始角、独自構造のプラスチック製シュー、これらの機能により、わずかな力で曲げ加工ができます。 タイプKおよびLの銅管に滑らかな曲げ加工をします。肉厚2mm以下の銅管の曲げ加工に最適です。 曲げ半径:曲げた管の中心線がつくる円弧の半径を「曲げ半径」と呼びます。
全長(mm)460 質量(kg)1.81 外径(Φmm)管サイズ:12 曲げ半径(mm)42 モデル番号:312M
1個
28,980 税込31,878
翌日出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。 適合管径12 トラスコ品番450-9277 質量(kg)3.1 タイプミリ用 曲げ角度0~180° 曲げ半径(mm)38
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-2157
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9397 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)40.0 質量(g)20 種類軟質プラスチック、ポリエチレン管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-702
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:154、154-P、156、156-P トラスコ品番122-9354 厚さ(mm)11.0 直径(Φmm)39.1 質量(g)20 種類硬質プラスチック管用 穴径(Φmm)8.0 刃幅(mm)12.0
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

RIDGID(日本エマソン)122-XL 高速管端処理機
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。 強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。 丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。 リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。 ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。 ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。 大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。 5mm刻みスケールによる容易な測定。 外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。 リーマが、バリを簡単に除去。 オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360) 付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃 質量(kg)32.7 回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300 切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm) モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター 替刃仕様標準装着:33551 適合替刃33175
1個
869,800 税込956,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります