絞り込み
ブランド
  • VICTOR(花園工具)
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,233)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,075)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイグレード強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
ハイグレード強力ニッパ VICTOR(花園工具)ハイグレード強力ニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
マルチペンチ VICTOR(花園工具)マルチペンチVICTOR(花園工具)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
従来商品よりも軽量化をはかり、携帯性と作業性をアップ。圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。プライヤー部がありパイプやナットを回し易くなっています。テコの原理を応用して偏心することで、従来製品よりも軽く切断できます。エラストマーカーバー付
用途把持・圧着・切断刃長(mm)20切断能力(Φmm) 鉄線3.6圧着力1.25~3.5
エクセレントシリーズ  強力ニッパー (薄刃) VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
VA線ストリッパ(アルティメット) VICTOR(花園工具)VA線ストリッパ(アルティメット)VICTOR(花園工具)(3件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むきトラスコ品番814-4737全長(mm)185質量(g)350握り径(Φmm)114線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
マイクロニッパ VICTOR(花園工具)マイクロニッパVICTOR(花園工具)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プロ使用の機能!切れ味・耐久性抜群・熟練工による手作業での刃付け高性能特殊鋼使用刃部はメーカー独自の高周波焼入れを施し鋭い切れ味を実現ハンドル部にソフトカバー仕様袴部にスプリングを入れ開閉を軽減スタンダードモデルバネ付
用途エレクトロニクス、通信機器、電子機器等のライン作業から設備工事の屋内外作業まで幅広い分野での作業材質S58C-60M刃部硬度HRC58~61熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ファインセラミックピンセット VICTOR(花園工具)ファインセラミックピンセットVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
ビクタープラス 腰袋2段フタ付 VICTOR(花園工具)ビクタープラス 腰袋2段フタ付VICTOR(花園工具)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン形状2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×120アズワン品番64-3208-83
マイクロニッパ(樹脂カバー付) VICTOR(花園工具)マイクロニッパ(樹脂カバー付)VICTOR(花園工具)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。 頭部を小さくして細かい作業に適しています。 125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。
寸法(mm)125全長A(mm)126仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付質量(g)70刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)5”寸法D(mm)8寸法B(mm)50寸法C(mm)13切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0
斜ニッパ(カバーなし) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(カバーなし)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
・通信工事に人気の商品!あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。
寸法(mm)100全長A(mm)110質量(g)60刃形ラウンド刃、厚刃サイズ(inch)4”寸法D(mm)55寸法B(mm)45寸法C(mm)12切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線1.2
ハイパワー偏心電工ニッパ VICTOR(花園工具)ハイパワー偏心電工ニッパVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm)212仕様エラストマーカバー付、厚刃トラスコ品番354-1134材質クロームバナジウム鋼質量(g)300硬度(刃部)HRC58~61切断能力(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 鉄線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
フレキカッター VICTOR(花園工具)フレキカッターVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。 外径37Φのパイプまで切断できます。 刃を前後に差し替えることで2度使用できます。
仕様エストラマーカバー付全長(mm)200質量(g)170切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27)切断可能 外径(Φmm)37まで
マルチカッタ VICTOR(花園工具)マルチカッタVICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
ニッパ用バネ 5本入り VNSシリーズ VICTOR(花園工具)ニッパ用バネ 5本入り VNSシリーズVICTOR(花園工具)
398税込438
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
交換用バネです。
斜ニッパ(エラストマカバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(エラストマカバー付)VICTOR(花園工具)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
仕様エラストマーカバー付寸法D(mm)60切断能力(Φmm) 鉄線1.2
エンビカッター用替刃 VICTOR(花園工具)エンビカッター用替刃VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
先長ラジオペンチ VICTOR(花園工具)先長ラジオペンチVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
先端部は細く強靭でくわえ、折り曲げ作業に適し、耐久性、切断力も優れています。
仕様エラストマーカーバー付先端先長寸法B(mm)54バネ無し
ペンチエラストマG VICTOR(花園工具)ペンチエラストマGVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
最も標準的なペンチで幅広い用途に使用できます。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
ペンチ(成型カバー付) VICTOR(花園工具)ペンチ(成型カバー付)VICTOR(花園工具)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
標準的なペンチで、電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等幅広い用途に使用できます。 グリップ部はメーカー独自の成型カバー仕様で電工プロから一般家庭まで幅広くご使用頂けます。 工業高校、専門学校等でよく使われている標準ペンチです。
仕様成型カバー付、くわえ部ギザ付
ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
エクセレントシリーズ ペンチ VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ ペンチVICTOR(花園工具)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線などの切断や掴む作業に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
電工VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)電工VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の「のの字曲げ」加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業に最適です。トラスコ品番263-1036材質特殊鋼全長(mm)235
フレキカッター替刃 VICTOR(花園工具)フレキカッター替刃VICTOR(花園工具)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合VC28
斜ニッパ(成型カバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(成型カバー付)VICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
仕様成型カバー・穴付き刃形ラウンド刃、厚刃切断能力(Φmm) 鉄線1.2
エクセレントシリーズ 斜めニッパー VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 斜めニッパーVICTOR(花園工具)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途電気通信工事の電線切断に切断能力(Φmm) 鉄線1.2熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8
マルチカッター替刃 VICTOR(花園工具)マルチカッター替刃VICTOR(花園工具)
1,298税込1,428
1丁
欠品中
トラスコ品番814-4739適合機種VM-29材質炭素工具鋼
ビクタープラス 偏芯ペンチ VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯ペンチVICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
斜ニッパ(ソフトカバー付) VICTOR(花園工具)斜ニッパ(ソフトカバー付)VICTOR(花園工具)
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
細線や銅線の切断に適しています。 刃も厚く強靭でステップル抜きにも対応しています。
仕様ラウンド刃材質構造用炭素鋼
ダストニッパ VICTOR(花園工具)ダストニッパVICTOR(花園工具)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。
用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
VA線ストリッパ VICTOR(花園工具)VA線ストリッパVICTOR(花園工具)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
定番VA線ストリッパ(6003VA)が更にパワーアップ!開き留めストッパーでコンパクトに収納可能バネが進化!露出を抑え、バネが外れにくい目盛りが進化!上からも見やすい目盛りを追加
全長(mm)185質量(g)378切断能力【対象サイズ】2芯:Φ1.5/2.0、3芯:Φ1.6/2.0 4サイズ対応/【銅線】VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル関連資料(1.02MB)
ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃) VICTOR(花園工具)ビクタープラス 偏芯強力ニッパ(薄刃)VICTOR(花園工具)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
用途VVF線の切断に全長(mm)175切断能力(結束バンド)きわ切り切断能力(Φmm) 銅線3.5アズワン品番64-3208-73切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯
ビクタープラス 強力ニッパ VICTOR(花園工具)ビクタープラス 強力ニッパVICTOR(花園工具)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最新鋭の設備となにわの名工による熟練の技術を融合させることにより高品質のVICTORPULUS+が誕生しました。 熟練の職人による刃付け技術により鋭い切れ味を実現。 クロムバナジウム鋼の採用と刃部にレーザー熱処理をすることで高い耐久性を実現。 高所での作業に備えての安全設計を採用。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
セラミックコーティングニッパ VICTOR(花園工具)セラミックコーティングニッパVICTOR(花園工具)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
寸切り修正ペンチ VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチVICTOR(花園工具)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷から翌日出荷
掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。薄型軽量で携帯性UP。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等。寸切りボルトの修正にご使用ください。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼
ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス ホルダーペンチドライバー2段VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 抜き差ししやすい特殊縫製
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×140×45アズワン品番64-3208-87
ビクタープラス 腰袋2段 VICTOR(花園工具)ビクタープラス 腰袋2段VICTOR(花園工具)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
生地は通常のナイロン生地の7倍の強度をもつ特殊ナイロンを採用。 摩擦、引き裂き、擦り切れなどに強くミリタリーなどの過酷なシーンでも採用されるほどの「丈夫な生地」で世界中の多くの国の軍隊から支持されています。 破れやすい箇所に補強が入った、丈夫で軽い腰袋
ブラック/ブルー材質高耐久ナイロン形状2段寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×110アズワン品番64-3208-81
エンビカッター(プロテクター付) VICTOR(花園工具)エンビカッター(プロテクター付)VICTOR(花園工具)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 アタッチメントの取り付けによりプロテクターの斜め切断も可能です。
切断可能 外径(Φmm)42まで
エクセレントシリーズ 強力ニッパー VICTOR(花園工具)エクセレントシリーズ 強力ニッパーVICTOR(花園工具)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。 プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け! 耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入
ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG) VICTOR(花園工具)ハイパワーニッパ(薄刃)(エラストマーG)VICTOR(花園工具)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
偏心機構採用で軽い切れ味です。 軽量化で携帯性と作業性をアップさせています。
全長(mm)192仕様圧着機能付トラスコ品番791-8135材質構造用炭素鋼質量(g)270刃の種別薄刃切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2.0切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0切断能力(Φmm) 銅線Φ4.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯
寸切り修正ニッパー VICTOR(花園工具)寸切り修正ニッパーVICTOR(花園工具)
5,398税込5,938
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
3分の寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取りやネジ山修正が可能です。銅管フレア2分・3分の潰し切りが可能です。370HGの刃先を薄くし、よりシャープな切れ味とフラッとな切断面を実現しました。
用途電気工事や空調工事に最適です。仕様薄刃・軽天寸切り(全ネジ)ボルトのバリ取り・ネジ山修正機能付き材質特殊鋼形状刃表面:ラウンド刃ホワイト/ライトブルー適合ねじW3/8

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具