作業工具 :「端子 5.5」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)
手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用 全長(mm)218 トラスコ品番356-7800 質量(g)365 使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5 色(柄)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装ターミナルキット
使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。
用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー セット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個 全長(mm)235(電装圧着工具) 質量(g)900 適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5 セット数15 適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
1セット(15点)
8,498 税込9,348
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。軽量&コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズながら、軽い力でパワフルに圧着可能です。
用途裸圧着端子の圧着に。 仕様裸圧着端子・裸圧着スリーブP.B用 材質特殊鋼、樹脂グリップ 使用範囲0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5(mm2)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具です。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。ハンドル操作も断然軽いです。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手でラクラクに使用出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)2、5.5、8、14平方 色(グリップ)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ミニ圧着工具
小柄なボディでパワフル圧着、軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズになっています。柄荷重が約50パーセント軽減(2平方mm従来比)しました。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。
用途銅線用、裸圧着端子用、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)172 【グリップ】赤 質量(g)260 使用範囲(mm)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5平方
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電装圧着工具
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。裸圧着端子、P.Bスリーブ、ボルト電線の切断、電線の被覆剥きがこれ1丁で可能です。
用途端子の圧着、ボルト・電線の切断、電線の被覆むきに。 仕様【裸圧着端子/肌圧着スリーブP.B用】1.25(mm2)・2(mm2)・5.5(mm2) 材質特殊鋼、樹脂グリップ 端子【オープンバレル】1.25(mm2)、2(mm2)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具
従来品と比べてハンドルが狭い(開いた時には約20mm)だから端子の仮押さえも片手でラクに操作出来ます。ハンドル操作も断然軽いです。成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリです。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)1.25、2、5.5、8平方 色(グリップ)
1個
5,498 税込6,048
取扱い終了

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります