作業工具 :「コンクリート用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
3点で打診出来るヘッド形状。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180
全質量(g)110
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
【橋梁・道路・鉄道車両など様々な場所で使える!】
従来のテストハンマーに代わる『コンクリート点検ハンマー』は、トンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検時等に使用して頂く新しい点検ハンマーです。
最大の特徴は、3点で打診できるヘッド形状!!
ヘッド重量が1/4ポンドから1/2ポンドに増加されたことで打撃音が大きくなり、より点検しやすくなりました。
用途鉄道車両の点検、道路舗装の打音検査、トンネル・橋梁の打音検査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】
目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能!
撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能!
用途に応じた長さをラインナップ。
用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査
種類点検ハンマー/テストハンマー
主な用途機械機器や車輌の点検
トラスコ品番752-0930
材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管
全長(mm)300~2010
寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
材質(頭)鋼
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
材質(グリップ)ゴム
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)20
全長(mm)240~1190
材質(柄部)SUS304
主な用途機械機器や車輌の点検
仕様ベアリング入り回転球
質量(g)約140
シャフト8段伸縮
トラスコ品番381-4815
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:カーボン
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
カーボンシャフト採用でしなりがあり長時間の作業でも疲れにくです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4669
材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)最短~最長:210~1000
径(Φmm)先端球体部:17
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4667
材質シャフト部:カーボン
全長(mm)1050
質量(g)230
頭径(Φmm)24
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。
材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球
頭径(Φmm)19
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス
用途御影石等の荒割りに使用します。
仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。