スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)ORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
スマートコンビネーションプライヤーORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。
スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
ベント型ワイヤー・ロープカッターORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
ベント型ケーブルカッターORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
ベント型パワーカッターORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。より少ない力で切断でき、ばね付きなので連続しての作業もスムーズです。
全長(mm)210切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ベント型ペンチORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。丸みを帯びたアゴとピアノ線も切断できる刃で様々な作業に使えます。
全長(mm)190切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
ベント型マルチニッパーORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。皮むき、圧着などにも使えるマルチツール。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm)中硬線3.5
ベント型ニッパーORBIS WILL(オルビスウィル)翌日出荷
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。
25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。角度が付いているので、力をかけやすくより正確な作業が可能です。
全長(mm)180切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります