作業工具 :「半田ごて」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro はんだ吸取ポンプ( PTFE ノズル付)です 信頼できる RS PRO RS Pro ブランドのはんだ吸取ポンプは、軽量で帯電防止の手動工具で、はんだを安全かつ効率的に吸引します。はんだ吸取器は、押ボタンで解放され、プランジャで再充填されたスプリング式ピストンを介して塵を吸引し、はんだを除去するのに役立ちます。吸引スプリングは真空チャンバの外側にあり、はんだの固着を防止し、はんだ吸引器の寿命を伸ばします。この RS Pro モデルは、交換可能なセルフクリア PTFE ノズルと、片手で操作できる軽量 Durable アルミボディを備えています。特長と利点 軽量で Durable なアルミニウムボディ 交換可能な静電気フリー PTFE ノズル 迅速かつ効率的なはんだ吸い取り はんだごてを使用して、はんだ付け作業やはんだ除去作業を行うのに最適 片手操作 一般的な用途 はんだ吸取ポンプは、はんだごて、はんだ吸取器ツイーザーなどのはんだ付け工具と併用して、さまざまなはんだ付け及びはんだ除去作業を行うのに最適です。次のような用途に最適です。- 電子部品の組み立て 冷却前にはんだを吸引し、小さな電気部品と結合します ワークショップ テクニックとベストプラクティスを学ぶ コンポーネントの修理 不良な結合をクリーンアップします SMD 回路基板の SMD はんだ付けの不良ジョイントの修理を支援 バッテリ駆動ですか? RS Pro はんだ吸取ポンプはバッテリ駆動ではありません。このはんだ吸取ポンプは、親指で設定してから放す つのスプリング式ピストンを介して動作します 側面に取り付けられた押ボタンを押すと、溶融はんだをすばやく除去する強力な真空を形成できます。交換用ノズルはありますか? RS Pro はんだ吸取ポンプの交換用ノズルは、1513013 及び 1513011 で入手できます。安全上の警告 このはんだ吸取ガンは、LIVE 電気回路では使用しないでください。感電を防止します。業界で認められている目の保護具付きはんだ吸取ガンを CE 、OHSA 、ANSI 規格に準拠して使用する場合は、常に目を保護してください。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 、はんだ除去ガンポンプ、はんだ吸盤防止 RS Pro はんだ吸盤脱はんだガンは、静電気防止モデルで、手動で操作する軽量工具です。はんだ吸盤は、はんだをきれいに除去するために使用されるプロフェッショナルで高品質なツールであり、ジョイントの分解を提供します。はんだ付けを容易にするために、はんだ吸盤は、デュアルスプリング式ピストンによって集塵し、押しボタンによって解放され、プランジャによって再充填されます。この RS Pro モデルには交換可能な静電気防止ノズルがあり、自動洗浄機能を備えています。また、はんだ除去ガンの本体はアルミニウム製で、摩耗の激しい構造を実現しています。 特長と利点: .はんだ吸盤、はんだ除去ポンプ。 .静電気防止モデル。 . 手動 .効率的なはんだ除去とジョイント分解を実現します。 . 2 つのスプリング式ピストン ( ダブルオイルシール ) を介してすばやく吸引する。 .防錆スプリング。 .空気漏れがない。 .サム設定。 .押しボタンリリース ( 側面取り付け ) 。 .強力な真空。 .交換可能なチップ。 .目詰まりのないセルフクリーニングノズル。 .サクション 32cm-HG ( ダブル O リング ) 。 .アルミニウムボディ。 .耐疲労グリップ。 . 使いやすい .耐摩耗性。 .交換用ノズルについて(は、品番 1513013 を参照) は、品番 1513013 を参照してください。 はんだ吸引除去ガンポンプの使用方法 . 除去するはんだを、はんだごてで加熱します。 . はんだ吸引ガンのプランジャを押します。 .はんだ除去用のはんだ除去ポンプを設置する。 . するとピストンが、除去するはんだを吸い上げます。 . 上記の全手順を必要なだけ繰り返します。 . 作業が終了したら、ポンプから屑を除去して廃棄します。 はんだ吸盤のはんだ除去ガン / ポンプの寸法。 .長さ 195 mm .チップ帯電防止 PP 。 .重量 97 g 。 .吸塵能力 32cm-HG 。 安全上の警告 . このはんだ吸引除去ガンは通電中の電気回路には使用しないでください。感電保護機能は備わっていません。 .はんだ除去ガンを使用する際には、業界で承認されている保護規格 CE 、 OHSA 、 ANSI に準拠しているため、常に目を保護できます。
仕様はんだ除去工具 = はんだ吸取器全体長さ = 195 mm
1個
4,098 税込4,508
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります