ベアリング取り外し工具シマテック翌々日出荷
リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。
ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。
高強度、高品質のスイス製
内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm)
シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能
重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用)質量(kg)9.1適合内径(Φmm)30~160関連資料(1.66MB)
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ: 1/ 3
コンクリート釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥538~¥489~
鉄丸くぎアマテイ税込¥615~¥559~(32)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 と関連カテゴリの新着商品
一覧を見る ページ: 1/ 3
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。