絞り込み
ブランド
  • DUMONT(デュモン)
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(14,957)
  • RS PRO(1,437)
  • TRUSCO(1,435)
  • BAHCO(バーコ)(1,357)
  • Wera(1,312)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
  • SK11(1,190)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,046)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,007)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • スーパーツール(591)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR)

    DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。
    材質特殊鋼先端形状先細
  • ピンセット NO.5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • 精密ピンセット(DUMOXEL) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOXEL)

    DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    一般型、強く鋭い先端です。
    用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
  • ピンセット NO.5 イノックス 08 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 イノックス 08

    DUMONT(デュモン)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質INOX08(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
    耐熱温度(℃)約400
  • 精密ピンセット(INOX) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(INOX)

    DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    用途磁気に関係のない組立作業材質INOX(SUS420J2同等)
  • 精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE

    DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。
    用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    クロムコバルトチタン等で構成されており、半永久的使用に耐える強靭な性質を持っております。100%磁化しません(磁界中においても磁化しません)。100%腐食せず錆びません。先端硬度はカーボンスチールに匹敵する硬度を持ち、刃先は摩滅も変形もしません。強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。温度変化に非常に強く、500℃においても先端の強度を維持し、変化しません。
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。
    用途特に精密な作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • DUMONT 非磁性ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT 非磁性ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
    材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
  • ピンセット NO.N-5 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.N-5 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    材質デュモクセル全長(mm)108先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
    用途精密組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • ピンセット NO.5 非磁性合金 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 非磁性合金

    DUMONT(デュモン)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • ピンセット NO.3 デュモクセル DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.3 デュモクセル

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端
    用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
  • ピンセット NO.5 デュモスター DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 デュモスター

    DUMONT(デュモン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端
    用途特に精密な作業に。 時計製造用。材質DUMOSTAR(デュモスター)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • カッティングピンセット DUMONT(デュモン)

    カッティングピンセット

    DUMONT(デュモン)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。
    用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
    用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    ESD 精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。静電気対策品。ESD仕様。
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ピンセットNo.7(TITAN) DUMONT(デュモン)

    精密ピンセットNo.7(TITAN)

    DUMONT(デュモン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。
    材質チタン全長(mm)115アズワン品番7-562-36
  • DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S) DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております。耐熱温度400℃ですが殺菌はできません。
  • DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ

    DUMONT(デュモン)
    7,655税込8,421
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    デュモクセル合金はC、Cr、Ni、Mo、Cuで構成されています。95%非磁性で、約400℃(DIN50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。
    材質INOX(13ステンレス)耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。
    材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンセット NO.5 イノックス 02 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.5 イノックス 02

    DUMONT(デュモン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
    用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)110先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
  • ピンセット NO.7 非磁性合金 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.7 非磁性合金

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
    用途組立て作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
  • エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン)

    エレクトルニクス用ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • エレクトルニクス用ピンセット DUMONT(デュモン)

    エレクトルニクス用ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質INOX(ステンレス)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.20先端幅(mm)1.50
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。
    用途精密な組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)140先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。
    用途エレクトロニクス用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷
    DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。
    材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
  • DUMONT バイオロジーピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT バイオロジーピンセット

    DUMONT(デュモン)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • DUMONT バイオロジーピンセット DUMONT(デュモン)

    DUMONT バイオロジーピンセット

    DUMONT(デュモン)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
  • DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S) DUMONT(デュモン)

    DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S)

    DUMONT(デュモン)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    イノックス02はスタンダードなステンレスでC、Mn、Cr、Sで構成されております耐熱温度400℃ですが殺菌はできません
  • 精密ピンセット ステンレス製 DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット ステンレス製

    DUMONT(デュモン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。
    仕様先鋭全長(mm)115アズワン品番7-562-06
  • ピンセット NO.3 非磁性合金 DUMONT(デュモン)

    ピンセット NO.3 非磁性合金

    DUMONT(デュモン)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。
    用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質ANTIMAGN(非磁性合金)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
  • ESD 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    ESD 精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    非磁性合金・先端光沢のあるピンセット。 静電気対策品。 ジュネーブ型の先端形状。 ESD仕様。
    全長(mm)115先端厚さ(mm)0.25先端幅(mm)0.45
  • 精密ピンセット DUMONT(デュモン)

    精密ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。
    用途組立て作業に。材質INOX(ステンレス)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具