絞り込み
ブランド
- DUMONT(デュモン)
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,631)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(562)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

精密ピンセット(DUMOSTAR)
DUMONT(デュモン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。先端形状先細材質特殊鋼
ピンセット NO.5 デュモクセル
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット(DUMOXEL)
DUMONT(デュモン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷一般型、強く鋭い先端です。用途電子・時計・研究所などで利用されています材質DUMOXEL
ピンセット NO.5 イノックス 08
DUMONT(デュモン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷耐腐食、耐塩に非常に優れた金属非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質INOX08(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。耐熱温度(℃)約400
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から8日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性、耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディより鋭く長い刃先が削出されています。 先端は細長く、角を鋭く落としています。用途特に精密な作業に。全長(mm)110材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
精密ピンセット(DUMOSTAR) BIOLEGIE
DUMONT(デュモン)(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷FONTAX社のTAXAL合金と全く同様の合金材質で、完全非磁性で硬度が非常に高いピンセットです。柄より鋭く長い先が出ています。先端は非常に鋭く角を落としています。 BIOLOGIEは一般品と比べて、先端巾・厚みが細くなっており、より顕微鏡作業に適しています。用途顕微鏡下での作業、先端の硬度を求める作業材質特殊鋼分類等級BIOLEGIE
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.5 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。非常に鋭い先端。用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.5 デュモスター
DUMONT(デュモン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端用途特に精密な作業に。 時計製造用。全長(mm)110材質DUMOSTAR(デュモスター)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密組立て作業に。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
ピンセット NO.5 イノックス 02
DUMONT(デュモン)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端用途特に精密な作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)110材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.1
ピンセット NO.7 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)115材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。全長(mm)115材質CARBON刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
エレクトルニクス用ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。刃先が平たくなっています。 先端は丸みを帯びていますが、鋭い仕上げになっています。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.20先端幅(mm)1.50
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)125タイプ一般的なストレートタイプです耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトルニクス用ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。ボディは細長く、先端は非常に鋭くなっています。用途精密な組立て作業に。全長(mm)140材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い仕上げ。 先端カーブタイプ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く、鋭い先端。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセットNo.7(TITAN)
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。全長(mm)115アズワン品番7-562-36材質チタン
DUMONT ピンセット
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。 DUMONT社独自の合金DUMOXELを使用しており、95~98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 BIOLOGIEタイプで先端が特に鋭く作られており、顕微鏡下での作業等に最適です。材質DUMOXEL(NON-Magnetic)全長(mm)110タイプ先端に角を付け非常に鋭く仕上げています耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット NO.3 非磁性合金
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。細い先端。用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)120材質ANTIMAGN(非磁性合金)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷INOX(ステンレス):耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。全長(mm)115材質INOX(ステンレス)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。中性の化学物質に対する耐性があります。 研究所やケミカル関係で使用され全長(mm)130先端厚さ(mm)0.6先端幅(mm)0.3
先端交換式精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷曲線部分をドーム型にし、殺菌前のクリーニングを容易にしました。 従来の2枚合わせのデザインと比べ、重なる部分がなくしっかりと洗浄できるので完全なクリーン状態を保てます。 先端チップの交換が可能なので、汚れの蓄積や腐食とは無縁です。 冷間曲げ加工の新たな技術(世界Patent取得済)を開発したことにより、柔軟なスプリング機能を可能にしました。 程よいスプリングの強さで、心地よい感触と疲労感のない最高の使い心地を実現しました。特許取得木製先端対象物に傷をつけません。 時計製造メーカーで使用されて全長(mm)130先端厚さ(mm)0.5先端幅(mm)0.5
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。ロングタイプ。 超精密。 細い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)140材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。強く鋭い先端。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)120材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.12先端幅(mm)0.20
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。シンプルなショートタイプ。 シンプル仕上げ。 エポキシカバー付き。用途エレクトロニクス用。全長(mm)90材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。先端細め。全長(mm)115材質DUMOXEL(ノン・マグ)先端厚さ(mm)0.04先端幅(mm)0.08
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。先端はボディより約20°傾斜角度付き。全長(mm)115材質CARBON先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10
ESD 先端チップ
DUMONT(デュモン)¥1,298税込¥1,4281組翌日出荷品番10004-E15-SMの先端チップ。メイン画像のピンセットは付属しておりません。チップのみとなります。全長(mm)40先端厚さ(mm)0.3先端幅(mm)0.3
精密ピンセット(INOX)
DUMONT(デュモン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 ステンレス製で、耐腐食性・耐酸性に優れています。
DUMONT(R) ピンセット
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781本(1本)6日以内出荷スイスDUMONT社製のピンセットです。超精密作業向けバイオロジーピンセットです。コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。電子顕微鏡下の使用に適しています。材質PHYNOX合金全長(mm)140タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い。腰は柔らか目です耐熱温度(℃)約400RoHS指令(10物質対応)対応