絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • FAMILY TOOL(28)
  • HIT(ヒット)(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(27)
  • ホット(2)
  • TRUSCO(27)
  • ホーザン(51)
  • 泉精器製作所(225)
  • 潤工社(207)
  • KNIPEX(クニペックス)(106)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(45)
  • SK11(41)
  • TAKAGI(高儀)(33)
  • 宮谷製作所(24)
  • ニチフ(21)
  • 千代田通商(18)
  • TSUNODA(ツノダ)(18)
  • マーベル(17)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(33)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「かしめ」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • カシメ
  • カシメ 工具
  • カシメ機
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズ エスコホースジョイント ステンレス製 EA141Fシリーズエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
絶縁強力型ニッパー エスコ絶縁強力型ニッパーエスコ
13,200税込14,520
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
絶縁強力型ニッパー エスコ絶縁強力型ニッパーエスコ
10,700税込11,770
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。バネ鋼線を含むあらゆる種類のワイヤーに最適。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
251,000税込276,100
1台
8日以内出荷
付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
227,000税込249,700
1台
翌日出荷
付属品:圧着オスダイス(14、22、38-70、80-150)、バッテリー×2個、充電器、アルミケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。銅線用裸圧着端子及びスリーブ用。
[充電式]油圧圧着工具(裸端子用) エスコ[充電式]油圧圧着工具(裸端子用)エスコ
220,000税込242,000
1台
8日以内出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ エスコ強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズエスコ
6,470税込7,117
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)アズワン品番65-9263-34
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-35関連資料図面(0.08MB)
カラン(ステンレス製) EA426BLシリーズ エスコカラン(ステンレス製) EA426BLシリーズエスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型アズワン品番65-9254-34関連資料図面(0.08MB)
電装ターミナルキット エスコ電装ターミナルキットエスコ
9,770税込10,747
1組
翌日出荷
ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチックアズワン品番65-3885-10
[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイント エスコ[EA124DW-30・-31用] 鉄製L型ジョイントエスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
[EA124DW-30・-31用]L型ジョイントホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mmアズワン品番65-3882-27
ワイヤーストリッパー(圧着付) エスコワイヤーストリッパー(圧着付)エスコ
6,140税込6,754
1個
翌日出荷
切断・圧着作業ができます。
全長(mm)180
ロープスリーブ圧着工具(ベンチ) エスコロープスリーブ圧着工具(ベンチ)エスコ
32,100税込35,310
1台
翌日出荷
2mm~5mmのワイヤロープの切断・圧着加工にご使用頂けます。 ンチタイプなので安定した作業が可能
仕様●圧着範囲:2.0~5.0mm●切断能力:Φ5.0mmまで●全長:550mm●重量:5.9kg●材質:ハンドル部:鍛造ヘッド部:鍛造台座:木アズワン品番65-2158-47
特大カシメピン(真鍮メッキ) エスコ特大カシメピン(真鍮メッキ)エスコ
760税込836
1パック(20組)
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+真鍮メッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄アズワン品番65-2148-99
特大カシメピン(ブラックニッケルメッキ) エスコ特大カシメピン(ブラックニッケルメッキ)エスコ
760税込836
1パック(20組)
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ブラックメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mm迄アズワン品番65-2148-98
特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ特大カシメピン(鉄ニッケルメッキ)エスコ
555税込611
1パック(20組)
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:13mm●足長:13mm●玉入数(組):20●材質:鉄製+ニッケルメッキ●適用カシメサイズ:5.0~7.5mmアズワン品番65-2148-97
大カシメピン(鉄・真鍮メッキ) エスコ大カシメピン(鉄・真鍮メッキ)エスコ
620税込682
1パック(30組)
翌日出荷
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
大カシメピン(鉄ブラックメッキ) エスコ大カシメピン(鉄ブラックメッキ)エスコ
620税込682
1パック(30組)
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
大カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ大カシメピン(鉄ニッケルメッキ)エスコ
425税込468
1パック(30組)
翌日出荷
メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。 ベルト・バッグ・レザー類などの補強・補修に最適。
小カシメピン(鉄ニッケルメッキ) エスコ小カシメピン(鉄ニッケルメッキ)エスコ
545税込600
1パック(30組)
翌日出荷
ベルト・バッグ・レザー類などの補強や補修に最適
仕様●頭径:6mm●足長:6mm●入数:30組●適用カシメサイズ:1.5~3.5mm●材質:鉄製+ニッケルメッキアズワン品番65-2148-90
充電式油圧圧着工具 エスコ充電式油圧圧着工具エスコ
376,000税込413,600
1台
当日出荷
裸圧着端子、スリーブ用 圧着後のオートリターン機能 圧着スピードクラス最速 作業部を照らすLEDライト付き ハイパワー小型軽量バッテリー 圧着作業の確認ができる圧着完了ライン付
仕様●圧着範囲:150~325mm2●バッテリー:21.6V(リチウムイオン2.0Ah)●公称出力:195kN●サイズ:379×352×92mm●重量:6.9kg●付属品:バッテリー(EA585ED-10A)充電器ケース肩掛けベルトアズワン品番65-2141-80
[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用) エスコ[SQ用] 圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子用)エスコ
15,900税込17,490
1丁
翌日出荷
防災用 耐熱型閉端接続子(SQ)専用 EA538MC-11・12用
仕様●適合端子:SQ CE-2HP・5HP●全長(mm):240●重量(g):430アズワン品番65-2139-23
圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用) エスコ圧着ペンチ(防水形圧着スリーブ用)エスコ
20,200税込22,220
1丁
8日以内出荷
防水形圧着端子(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
仕様●圧着範囲(mm2):0.5・1.25・2・5.5●全長(mm):260●重量(g):560アズワン品番65-2139-24
1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用) エスコ1.5-3.0mm ロープスリーブ圧着工具(ステンレス用)エスコ
32,400税込35,640
1丁
当日出荷
全長(mm)640質量(kg)2.8切断能力3.5mmアズワン品番64-2252-28圧着能力(mm)Φ1.5・2.0・3.0
1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ エスコ1.25- 2.0平方mm 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブエスコ
9,990税込10,989
1丁
翌日出荷
材質ハンドルグリップ:TPE全長(mm)180質量(g)250圧着範囲(mm2)1.25・2.0アズワン品番64-7866-67
12mm 両面ハトメパンチセット エスコ12mm 両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1個
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます。(コマは別売です。)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用セット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(12mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):10組材質プライヤー本体: 鉄 + ABS ポンチ: 鉄 穴あけ用下敷き: 合成ゴム 両面ハトメ: アルミ厚さ(mm)3.5まで寸法(mm)(W)95×(D)30×(H)270質量(g)347アズワン品番64-2232-02入数10組ハトメ内径(Φmm)12
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
3,220税込3,542
1セット
当日出荷
コマを換えるだけでスナップ・リングホック・カシメにも使用できます(コマは別売です)。
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに使用材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(15mm)、ポンチ用下敷き・両面ハトメ(アルミ製/5組)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×270
5mm両面ハトメ用ダイス エスコ5mm両面ハトメ用ダイスエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用サイズ5mm用
4mm両面ハトメ用ダイス エスコ4mm両面ハトメ用ダイスエスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
アルミ、真鍮製の両面ハトメがカシメられます。
適合本体EA576MW-0用サイズ4mm用
0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用) エスコ0.25-16mm2圧着ペンチ(絶縁/フェルール端子用)エスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷
全長(mm)180仕様ハンドルコンフォート仕上磨き
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
3,120税込3,432
1個
当日出荷
全長(mm)240仕様ファストン端子、裸端子用質量(g)300
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
全長(mm)240仕様ファストン端子、絶縁端子用質量(g)300
1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用) エスコ1.25-5.5mm2圧着ペンチ(ファストン端子用)エスコ
2,900税込3,190
1個
当日出荷
全長(mm)225仕様ファストン端子用質量(g)300
220mmホースバンド用プライヤー エスコ220mmホースバンド用プライヤーエスコ
6,460税込7,106
1個
翌日出荷
全長(mm)220タイプ狭所でも効率よくかしめを行える二面タイプ
0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JC-3
1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用) エスコ1.5-6mm2 圧着ペンチ(絶縁端子用)エスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682JC-2
0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)エスコ(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1個
当日出荷
エスコ品番EA682JC-1
200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング) エスコ200mm 圧着ペンチ(ノンスパーキング)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642GB-1関連資料RoHS(0.01MB)
0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具 エスコ0.27-1.5mm ロープスリーブ圧着工具エスコ
7,270税込7,997
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SW

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら