作業工具 :「アルミ 電線管」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃 適合銅管 質量(g)10
1枚(2枚)
860 税込946
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。 材質アルミニウム 質量(kg)0.71
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用 全長(mm)210 質量(g)640 管サイズ(mm)適合管外径:6~64
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります