作業工具 :「アルミ柄」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
用途除草後の集草や整地作業 全長(mm)1340 先端幅(mm)195 材質先端:スチール、柄:アルミ合金 高さ(mm)【先端】95 質量(g)600 板厚(mm)【先端】6 色(柄)アルミ アズワン品番64-2255-39 入数3本
1組
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
8,280 税込9,108
翌日出荷

頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
17,800 税込19,580
翌日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
全長(mm)1000 エスコ品番EA340X-100 材質(柄)アルミ、(先端)スチール
1個
11,700 税込12,870
当日出荷

手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。
エスコ品番EA340XA-300 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
1個
28,700 税込31,570
当日出荷

電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
全長(mm)900 エスコ品番EA340X-80 材質柄:アルミ、先端:スチール 質量(g)300 最大開口(mm)75
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

仕様手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。2つ折りにできます。 エスコ品番EA340XA-180 材質(柄)アルミ、(先端)スチール 寸法(mm)(縮長時)900、(伸長時)1800
1個
21,700 税込23,870
翌々日出荷

仕様250mm間隔の4段階、800mmの2段階調節機能付き開閉パターン:片側固定、片側可動タイプ※形状により可能重量でも取得できない場合があります250mm間隔の4段階、800mm間隔の2段階調節機能付 手では無理な場所でもらくらくキャッチ拾得に便利なマグネット付き先端部 材質柄:アルミ、先端:特殊ハガネ鋼、ハンドル:グラスファイバー 寸法(mm)1400~3000×145×35 全長(mm)1400~3000 質量(kg)1.065(拾得可能)1.5まで アズワン品番64-7832-95 開口幅(mm)(最大)100
1個
21,400 税込23,540
当日出荷

防爆、防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様●頭重量(g):4000●頭径(mm):60.5●全長(mm):900●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂 アズワン品番68-1835-36
1個
51,400 税込56,540
翌日出荷

防爆 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様●頭重量(g):450●頭径(mm):26●全長(mm):300●材質:ヘッド/アルミニウム青銅柄/樹脂 アズワン品番68-1835-37
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂 全長(mm)280 頭径(Φmm)15 アズワン品番64-7906-44 頭質量(g)150
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)280 頭径(Φmm)25 アズワン品番64-7906-43 頭質量(g)340
1個
5,310 税込5,841
8日以内出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)600 質量(g)620 刃幅(mm)75
1個
27,100 税込29,810
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質先端:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)1270 質量(kg)1.9 先端幅(mm)350
1個
30,600 税込33,660
当日出荷

滑りにくいエルゴグリップ
仕様滑りにくいエルゴグリップ 材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:ファイバーグラス 全長(mm)840 頭部寸法(mm)58×58 アズワン品番64-7905-96 頭質量(g)4000
1本
79,900 税込87,890
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質先端:アルミニウム青銅柄:木 全長(mm)990 質量(kg)2.13 先端サイズ(mm)270×420
1個
62,400 税込68,640
当日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質ヘッド/アルミニウム青銅・柄/樹脂 全長(mm)370 頭径(Φmm)42 アズワン品番65-2165-40 頭質量(g)1400
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 材質ヘッド:アルミニウム青銅柄:TPR+ファイバーグラス 全長(mm)910 刃幅(mm)80 頭質量(g)3500
1個
48,200 税込53,020
当日出荷

仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製 材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス 全長(mm)1190 質量(kg)1.9 先端サイズ(mm)343×457
1本
14,300 税込15,730
当日出荷

材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂 全長(mm)560~820(伸縮) 入数3本 ブラシ寸法(mm)80×180
1組
2,310 税込2,541
翌日出荷

携帯に適した折込鋸です。角度調整(2段階調整)が可能。竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。竹の切断面にササクレが出ません。竹・塩ビパイプ専用。竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。替刃式
仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92
1丁
2,710 税込2,981
翌日出荷

全長(mm)1250~1585 先端幅(mm)180~575 エスコ品番EA650RA-32 質量(g)750 材質(柄部)アルミパイプ(クロムメッキ) 先端材質鉄線(亜鉛メッキ)
1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります