作業工具 :「ナット回し」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。
1本
3,460 税込3,806
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
17,200 税込18,920
翌日出荷

つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 化粧ナット、水道のカラン回しに。 つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。 スライドによる片手調整 10段階の細かい調整 指の挟み込みを防止するデザイン プッシュボタンの無いスリムなボディ
仕様●最大開口(mm):21●全長(mm):100●重量(g):70●材質:クロムバナジウム鋼●ハンドル:エンボス加工●仕上げ:クロムメッキ アズワン品番65-2138-65
1丁
10,000 税込11,000
翌日出荷

セット内容:25本組、精密プラスドライバー #000・#00・#0、精密トルクスドライバー T5 (ホールド機能無)、T6 (ホールド機能無)、T5 (ホールド機能有)、T6 (ホールド機能有)、T7 (ホールド機能有)、T8 (ホールド機能有)、T10 (ホールド機能有)、精密トルクスプラスドライバー 1IPR、精密ヘックスドライバー、精密マイナスドライバー。精密ナットドライバー 4・5.5mm、精密Microstixドライバー m、チップリフター 50mm。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。丈夫なロールバッグ付きで保管と持ち運びが容易になり、いつでも必要なツールを携行できます。色分けシステムにより、形状やサイズに応じて色分けされています。
用途精密機械作業用
1セット
26,400 税込29,040
翌日出荷

セット内容:T4・T5・T6・T7・T8・T9。ESD静電対策精密トルクスドライバー。ホールド仕様先端がしっかりボルト・ナット類をホールドして脱落を防ぐ形状です。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。ハンドル後部にある空転キャップとドライバーの構造により、早回しが可能!ハンドルを握り直して調整する必要がありません。透明ポケットの工具袋付きスナップボタン付きで折りたたみ可能。
1セット
10,900 税込11,990
翌日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります