作業工具 :「配管 エンド」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
3,640 税込4,004
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1本
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
1本
3,350 税込3,685
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):10●全長(mm):250●重量(g):230●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-39
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
1本
3,370 税込3,707
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
1本
8,550 税込9,405
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-61
1本
13,200 税込14,520
翌日出荷

。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実 アズワン品番65-9273-60
1本
12,900 税込14,190
翌日出荷

ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm、ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットです、ルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます、ハードケース付
セット内容ラチェット式トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・ラチェット式トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
51,100 税込56,210
8日以内出荷

トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm。トルクレンチとフィックスレンチが入ったセットですルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます。ハードケース付
セット内容トルクレンチ:17mm×18Nm、22mm×38Nm、26mm×55Nm、29mm×75Nm・トルクレンチとフィックスレンチ 精度(%)±3
1ケース
39,700 税込43,670
翌日出荷

エスコ品番EA109CA-1 セット内容EA109CB-1(110cm)×2本・EA109CB-51(ナイロンチューブブラシ)・EA109CC-51(真鍮チューブブラシ)・EA109CD-51(ステンレス煙道ブラシ)・EA109CB-2(Tハンドル)
1セット
15,800 税込17,380
当日出荷

エスコ品番EA109CD-76 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)76 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-57 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)57 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-45 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)45 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-38 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)38 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

異物を掻き落としたり、取り除く作業に便利です。 シングルねじり、ダブルステム型 EA109CA-1、EA109CB-1、旧EA109CA用
仕様●ブラシ径:95mm●ねじサイズ:1/4”NPS●材質:ステンレス アズワン品番65-2106-32
1本
5,630 税込6,193
翌日出荷

エスコ品番EA109CE-51 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)タンピコ 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)51 寸法C(mm)8
1個
3,460 税込3,806
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-51 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)51 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
3,820 税込4,202
8日以内出荷

エスコ品番EA109CE-102 寸法A(mm)210 材質(ブラシ部)タンピコ 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)102 寸法C(mm)8
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

エスコ品番EA109CE-89 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)タンピコ 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)89 寸法C(mm)8
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-89 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)89 寸法C(mm)8
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-82 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)82 寸法C(mm)8
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-102 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)102 寸法C(mm)8
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-70 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)70 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

エスコ品番EA109CE-64 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)タンピコ 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法E(mm)13 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)64 寸法C(mm)8
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

エスコ品番EA109CD-32 寸法A(mm)185 材質(ブラシ部)ステンレス 寸法D(mm)50 接続ねじ1/4inchNPS(オネジ) 寸法B(mm)120 ブラシ直径(Φmm)32 寸法C(Φmm)8 寸法E(Φmm)13
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります