作業工具 :「130」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)58 全長(mm)560 質量(g)18500 サイズ(mm)130 アズワン品番64-7883-12
1個
74,900 税込82,390
当日出荷

1個
15,400 税込16,940
当日出荷

仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130 質量(kg)1.38 引張強度5t 最大径(Φmm)130 爪数2本 アズワン品番64-2212-82 爪厚さ(mm)4~12
1台
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
仕様DIN7444に準拠12ポイントハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります 材質クロム合金(40cr) 厚さ(mm)58 全長(mm)520 質量(g)11900 サイズ(mm)130 アズワン品番64-7882-86
1個
52,600 税込57,860
7日以内出荷

1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
6,680 税込7,348
翌日出荷

材質特殊鋼 全長(mm)335 質量(g)720 ナット外径(Φmm)120~130
1個
7,890 税込8,679
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
6,220 税込6,842
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

仕様サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0 適合ねじM2.5-3 商品構成単品 アズワン品番64-2226-98
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

仕様先端幅×刃長(mm):6.5×24ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ 寸法(mm)口先長さ(L3;):24、ジョイント部幅(W;):11.5、ジョイント部厚み(D;):7、口先幅(h;):2、口先厚み(b;):6.5 全長(mm)130 質量(g)75 アズワン品番64-2220-07
1丁
5,820 税込6,402
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PE-1B 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
当日出荷

1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

ねじで留める時に最適です
材質スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.1×3.0
1本
23,100 税込25,410
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)50 刃先形状直刃 材質(刃)スチール アズワン品番64-7867-86
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

1本
23,100 税込25,410
翌日出荷

日の裏歯車のネジ用として最適です
材質スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.9×3.0
1本
20,200 税込22,220
翌日出荷

底部は貫通しています。
材質ポリプロピレン 仕様カラビナ付(アルミ製) エスコ品番EA925AB-21 寸法(mm)75×130 ベルト幅(mm)80 開口幅(mm)17
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状直・鋭 寸法(mm)先端幅:0.5、全長:130
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

直径23mmまでのマーキングチョーク収納可能、つまみをスライドするだけで取り出せます。
材質ナイロン エスコ品番EA925AB-32 寸法(mm)105×50×230 ベルト通し幅(mm)70
1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

超スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.4
1個
38,300 税込42,130
翌日出荷

1本
22,000 税込24,200
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12 質量(g)145 軸長(mm)130 アズワン品番64-7872-14
1本
4,850 税込5,335
翌日出荷

材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.3×4.4
1本
5,100 税込5,610
翌日出荷

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)421 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)25~130 最小目盛(N・m)0.5 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723S-26
1個
78,700 税込86,570
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560PK-112 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

1本
22,000 税込24,200
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります