差込角(inch)1/2
対辺(mm)22
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-22
全長(mm)38
質量(g)130
寸法L(mm)38
外径(Φmm)32
寸法D1(mm)32
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)14
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
差込角(inch)3/8
対辺(mm)22
エスコ品番EA617DJ-22
全長(mm)28.5
外径(Φmm)30.0
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)22
エスコ品番EA617DX-22
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺(mm)22
全長(mm)44
エスコ品番EA642LM-22
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)140
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-22
アズワン品番64-7888-79
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
差込角(inch)3/4
対辺(mm)22
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EF-22
全長(mm)67
質量(g)482
外径(Φmm)44
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)22.5
1個
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)22
エスコ品番EA617ZA-22
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
差込角(inch)1/2
二面幅(mm)22
エスコ品番EA617ZE-22
1個
¥6,480
税込¥7,128
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-22
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
仕様ツールボックス(トレイ付)ダイヤルロックキーツールの紛失防止に役立つウレタントレー付き
セット内容(3/8”)SQソケット(12角):8・10・12・13・14・17・19・21mm(3/8”)ディープソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19mm(3/8”)SQヘクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(3/8”)SQHe×ビットソケット:4・5・6・8・10mm(3/8”)SQ60ギアラチェットハンドル:196mm(3/8”)SQエクステンションバー:75・150mm(3/8”)SQユニバーサルジョイント:(3/8”)SQスピンナーハンドル:380mm45°コンパクトタイプめがね:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmボールハンマー(ファイバーグラスハンドル):340gモンキーレンチ:250mmラジオペンチ:165mmニッパー:165mmスリップジョイントプライヤー:200mmヘキサゴンレンチセット:9pc(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(+)スタビードライバー:#2×35mm(-)スタビードライバー:6.0×35mm
質量(kg)20
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×240×300(スチール製)
1セット
¥75,500
税込¥83,050
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。