ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)14
寸法(mm)22
全長(mm)140
質量(g)220
アズワン品番64-7883-15
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
1本
¥2,550
税込¥2,805
3日以内出荷
1個
¥3,330
税込¥3,663
翌日出荷
1個
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
エスコ品番EA617EM-22
アズワン品番64-7888-79
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
ノンマグネティック、防爆、防さび
差込角(inch)1/2
対辺(mm)22
全長(mm)44
エスコ品番EA642LM-22
材質特殊銅合金、アルミニウム青銅
質量(g)140
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
全長(mm)60
対辺(mm)27
外径(Φmm)36
差込角(inch)3/8"
アズワン品番64-7895-69
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT25
先端寸法(mm)4.4
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT27
先端寸法(mm)5
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
全長(mm)37
対辺(mm)22
外径(Φmm)30.5
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-7886-79
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
仕様ソケット部外径(d:mm):11.6
サイズT20
質量(g)10
先端寸法(mm)3.8
全長L1(mm)28
差込角(inch)1/4
軸長L2(mm)16
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT27
軸長(mm)172
アズワン品番64-2231-02
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT25
軸長(mm)154
アズワン品番64-2231-01
1本
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT20
軸長(mm)137
アズワン品番64-2230-99
1本
¥1,240
税込¥1,364
翌日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色白
内径(Φmm)6
適合厚さ(mm)1.5まで
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
あらかじめ設定されたトルク値で回すことができます。(トルク値変更不可)
トルク値に達すると大きなラッチ音と振動で作業者にお知らせします。
1本
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA683AG-14
先端形状六角
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
エスコ品番EA683AG-12
先端形状六角
1個
¥635
税込¥699
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA683AG-17
先端形状六角
1個
¥1,670
税込¥1,837
当日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
ESCOオリジナルセット品。セット内容: ウォーターポンププライヤー 250mm、 コンビネーションプライヤー 160mm、 ラジオペンチ 160mm、 ニッパー 160mm、 モンキーレンチ 200mm、 (+)貫通ドライバー #2×100・#3×150mm、 (-)貫通ドライバー 6.0×100・8.0×150mm、 ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、 (+)スタビードライバー #2×38mm、 (-)スタビードライバー 6.0×38mm、 片目片口スパナ 10・11・12・13・14・16・17・19・21・22・24・27・30・32mm、 ボールピンハンマー 454g、 メジャー 16mm×3.5m。
材質バッグ:ポリエステル製
質量(kg)6.9
バッグ寸法(mm)560×205×325(H)
1セット(1セット)
¥36,000
税込¥39,600
8日以内出荷
材質クロムバナジウム
寸法(mm)L:358、D:52、d1:32.5、d2:30.0、T:20.0、L1:18.0、L2:18.0
質量(g)760
アズワン品番64-7880-33
保持トルク(N・m)22mm:367.7、24mm:514.8
1丁
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA573-14
先端形状六角
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA573LA-14
先端形状ボールポイント
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M16・M18
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)M22・M24
エスコ品番EA573LB-14
先端形状六角
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
サイズ規格ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA573-17
先端形状六角
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
エスコ品番EA573LA-17
先端形状ボールポイント
1個
¥8,820
税込¥9,702
翌日出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。