絞り込み
ブランド
  • TAKENOW
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,829)
  • RS PRO(1,462)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,228)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネックライト TAKENOWネックライトTAKENOW
6,098税込6,708
1個
翌日出荷
1つのスイッチボタンで2つのヘッドをコントロールできます。2つのヘッドが独立して120°まで調整&ロックでき、より広い照明が可能です。
付属品0.5m Type-C充電ケーブル質量(g)140使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×45バッテリー3.7V 700mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5LED超高輝度 SMD LED、6500K明るさ(Lm)Hi/320、Low/150点灯時間(時間)Hi/2、Low/6
転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用) TAKENOW転換用プラグ (PGYOP05/CHUN1515R用)TAKENOW
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
用途PGYOP05/CHUN1515R用
ヘルメット用クリップ TAKENOWヘルメット用クリップTAKENOW
459税込505
1個
翌日出荷
フック&マグネットセット TAKENOWフック&マグネットセットTAKENOW
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.1×29.4×40
サイトライト TAKENOWサイトライトTAKENOW
33,980税込37,378
1個
翌日出荷
特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性プラスチックハウジングが特徴です。耐衝撃性とメンテナンスフリーです。
質量(kg)3.65 (バッテリーパックなし)スイッチ10%モード:1000/約10.0時間、25%モード:2500/約4.0時間、50%モード:5000/約2.0時間、100%モード:10000/約1.0時間使用温度(℃)-20~+40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×256×333バッテリーPJ1010 TAKENOWバッテリーパック表示LED5LEDバッテリーインジケーター (20%-40%-60%-80%-100%)LEDSMD LED:2700-3500-4500-5500-6500K
サイトライト TAKENOWサイトライトTAKENOW
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
眩しさのない特殊な光散乱で広範囲を照らします。耐衝撃性ポリカーボネートレンズです。耐衝撃性とメンテナンスフリーが特徴です。オーバーヘッド照明用の強力ステンレスメタルフックが付いています。持ち運びに便利な金属製ハンドルです。
付属品ACアダプター寸法(mm)Φ157.5×285.6質量(kg)2.7バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IP65/IK09充電時間(時間)約3.5LEDメインライト:超高輝度 SMD LED, 6500K明るさ(Lm)Eco/400、Low/1000、Mid/2200、Hi/5000点灯時間(時間)Eco/16.5、Low/8.5、Mid/4.5、Hi/2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具