絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • モノタロウ(475)
  • エスコ(17,952)
  • RS PRO(1,479)
  • TRUSCO(1,448)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,286)
  • SK11(1,240)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,120)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,094)
  • Wera(1,065)
  • NAC(長堀工業)(911)
  • KTC(894)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(717)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(582)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジボール ホーシン(HOSHIN)スポンジボールホーシン(HOSHIN)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ショートタイプホーシン(HOSHIN)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)止水プラグN型ホーシン(HOSHIN)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール空気注入ホース(圧力計付)ホーシン(HOSHIN)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
止水ボールに空気を注入する為に使用します。
仕様圧力計付
止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)ホーシン(HOSHIN)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)止水ボール用注入金具変換アダプターホーシン(HOSHIN)
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール ロングタイプホーシン(HOSHIN)
69,980税込76,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水にNETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り
止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホースホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
土羽たたき ホーシン(HOSHIN)土羽たたきホーシン(HOSHIN)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
底板部分は高強度、高靱性のグラスファイバー製です。重量が約2kgと軽量なため作業性が良く効率がアップします。重機が入れない狭い現場に最適です。
用途土木工事で法面の整形に。盛土工事や、築堤工事での法面の整形、土止め後の地固め芝張りに。トラスコ品番125-1754材質頭部(底板):繊維強化プラスチック(FRP)、柄:シイ(椎の木)長さ(mm)1300幅(mm)【底板】370厚さ(mm)【底板】5全長(mm)1300奥行(mm)【底板】300爪長さ(mm)300先幅(mm)370
パワータイト スチール ホーシン(HOSHIN)パワータイト スチールホーシン(HOSHIN)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
ホースシャンクカプラー(タケノコニップル)と排水ホースを固定するホースバンドです。
ホースシャンクカプラー【Type-C】 ホーシン(HOSHIN)ホースシャンクカプラー【Type-C】ホーシン(HOSHIN)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
パイプブラシ ホーシン(HOSHIN)パイプブラシホーシン(HOSHIN)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシングホーシン(HOSHIN)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
気密試験器具用プラグ ホーシン(HOSHIN)気密試験器具用プラグホーシン(HOSHIN)
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
気密試験器具用のプラグです。 止水ボールのバイパスに取り付けます。 止水ボールロングタイプのバイパス径に対応しているサイズをご選定ください。
気密試験器具 ホーシン(HOSHIN)気密試験器具ホーシン(HOSHIN)
1,098,000税込1,207,800
1セットほか
31日以内出荷
低圧での管渠の気密性検査(圧気試験)ができます。測定経過をリアルタイムでタブレットへ表示し、測定結果の閲覧や試験データを報告書として出力ができます。 試験経過をタブレットへ表示しリアルタイムで経過観察ができます。試験中の合否判定や管内圧力の観察ができます。 管理自治体の検査基準にあわせ「ならし時間」「測定時間」「減圧許容範囲」を設定できます。 報告書タイトル等を自由に設定ができ気密試験、圧気試験の提出用資料を出力できます。 使用する止水ボールロングタイプの対応管径(100~1800mm)の管渠の気密性検査、圧気試験ができます。
用途管渠の気密性検査、圧気試験セット内容リークテスター、接続ホース、リークテスターPC接続ケーブル、タブレットPC(ショルダーストラップ、タッチペン付)、フラッシュメモリ(ソフトHSLTインストール用)、ベルトレンチ、収納ケース測定範囲(kPa)0~100
タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)タケノコニップル スチールホーシン(HOSHIN)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)オスネジアダプター【Type-F】ホーシン(HOSHIN)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
ブッシング ホーシン(HOSHIN)ブッシングホーシン(HOSHIN)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)ホーシン(HOSHIN)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷
従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホース 大口径用ホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
長さ(m)10
止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)ホーシン(HOSHIN)
60,980税込67,078
1本
5日以内出荷
標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバーホーシン(HOSHIN)
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
止水ボール表面を保護するカバーです。
止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN)止水ボール 大流量排水タイプホーシン(HOSHIN)
209,800税込230,780
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。NETIS番号QS-200018-A材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具