作業工具 :「砂利」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

金象印スコップ 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部板厚(mm)1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

3115 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業 動画あり
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm)1530 質量(kg)2.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 タイプ900柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
4,998 税込5,498
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

3542 金象印 A柄スコップ#3 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で 全長(mm)1080 質量(kg)2.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)395 先幅(mm)290 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,598 税込6,158
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

3030 金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

3047 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

浅香工業かるーいゾースコップP柄
エコ商品
金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。金象印のスチールスコップを肉薄化し、金象パイプスコップ#2から約18%軽量化。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(弾力性が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易い
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに。 種別スコップ型 材質頭部/スチール、パイプ柄部/スチール鋼管 板厚(mm)パイプ柄:1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.2
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

4057 金象 細円匙 丸T 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適しています 種別丸形 全長(mm)1065 トラスコ品番851-0961 質量(kg)1.7 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 先幅(mm)145 肩幅(mm)130 頭部板厚(mm)1.6
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

4960517072203 東京ジョレン丸柄共 の頭部のみの商品です。
用途砂利等のかき寄せ作業/側溝等の泥すくい作業 質量(kg)0.84 材質(頭)スチール 頭部長(mm)165 先幅(mm)245 頭部板厚(mm)1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

#2 T柄 河川用円匙 浅香工業 動画あり
浅香工業河川用円匙
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 T柄(かし材) 先幅(mm)230 肩幅(mm)200 頭部板厚(mm)1.6
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります