絞り込み
ブランド
  • ラングツールズ
  • モノタロウ(472)
  • エスコ(14,955)
  • RS PRO(1,437)
  • TRUSCO(1,435)
  • BAHCO(バーコ)(1,357)
  • Wera(1,313)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
  • SK11(1,190)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,094)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,046)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,007)
  • KTC(946)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(709)
  • Pro-Auto(684)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • JTC(635)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • スーパーツール(591)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 48点 タップ・ダイスセット インチ・ミリ対応

    ラングツールズ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。 メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。 3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5666セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)241寸法D(mm)51寸法W(mm)343セット数50個
  • ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 6点 タップセット ミリ対応

    ラングツールズ
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5664セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)116寸法D(mm)20寸法W(mm)117セット数6個
  • 12角大型ラチェットメガネレンチ ラングツールズ

    12角大型ラチェットメガネレンチ

    ラングツールズ
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。大型機器や、耐久性が要求される過酷な作業用です。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)300質量(g)454タイプ12角
  • スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー ラチェットロック機構

    ラングツールズ
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組材質焼入合金鋼全長(mm)410タイプばね無爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪爪先端径(Φmm)3
  • スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    セット内容:品番(3483・3484・3485・3486・3487・3488・3489・3490・3491・3492・3493・3494)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~76、軸リング:3~89質量(g)2200
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 15点 タップ・ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5667セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース材質焼入合金鋼寸法L(mm)181寸法D(mm)17寸法W(mm)254セット数15個
  • 板ラチェットレンチセット(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチセット(12角)

    ラングツールズ
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    トラスコ品番250-5715セット内容7×8、9×10、12×13、14×15、19×21mm材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼対辺寸法(mm)7×8、9×10、12×13、14×15、19×21セット数5点
  • エキストラロングピンポンチ ラングツールズ

    エキストラロングピンポンチ

    ラングツールズ
    4,798税込5,278
    1本
    翌日出荷
    ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボン・モリブデン)全長(mm)406
  • スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(T型ハンドルタイプ・替爪式・軸穴兼用)

    ラングツールズ
    25,980税込28,578
    1丁
    当日出荷
    大口径のスナップリングも安全に確実に着脱が可能です。 T型ハンドル式の開閉機構なので、広い範囲のスナップリングサイズに使用可能です。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5726セット内容20°曲爪×3組、72°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)165タイプばね無爪形状20°曲爪、72°曲爪使用範囲(mm)穴リング:90~175、軸リング:90~175爪先端径(Φmm)3.0、3.8、4.6リング使用範囲(mm)穴リング:90~175 軸リング:90~175
  • スナップリングプライヤー替爪 ラングツールズ

    スナップリングプライヤー替爪

    ラングツールズ
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    替爪式スナップリングプライヤーのスペア爪セットです。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼
  • ロックリングプライヤー (90度直角) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度直角)

    ラングツールズ
    6,398税込7,038
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (直角)
  • スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状ストレート
  • スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状90度曲がり
  • ロックリングプライヤー ラングツールズ

    ロックリングプライヤー

    ラングツールズ
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。先端部はアヤ目加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。材質焼入合金鋼全長(mm)225
  • ガスケットスクレーパー ラングツールズ

    ガスケットスクレーパー

    ラングツールズ
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルの末端部にはキャップが付いており、ハンマーで叩くことができます。 ハンドルは握りやすく、且つ滑りにくく設計されています。 焼入合金鋼を黒染め処理している為、耐久性が高く、永く使用できます。
    用途パッキン等の剥がし作業、塗料やサビ剥がしに。材質ブレード部:焼入合金鋼、ハンドル部:樹脂
  • スナップリングプライヤー(軸・穴兼用) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(軸・穴兼用)

    ラングツールズ
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    中央部のロックを外すと簡単に軸・穴を切替できます。 無駄をそぎ落としたデザインのエコノミーモデルです。
    用途スナップリングの着脱に。タイプばね無
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・ラチェットロック機構付き)

    ラングツールズ
    14,980税込16,478
    1丁
    欠品中
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替えできます。 ラチェットロック機構で口開きを保持できるので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5674セット内容15°曲爪×3組、70°曲爪×3組材質焼入合金鋼全長(mm)245タイプばね付爪形状15°曲爪、70°曲爪使用範囲(mm)穴リング:46~102、軸リング:38~102爪先端径(Φmm)2.3、2.7、3.0
  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸穴兼用・口開き調整機能付)

    ラングツールズ
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    中央部にある切替レバーで簡単に軸・穴が切り替え出来ます。 側面部の調整ネジで最大口開きを調整出来ます。 ばね付きなので楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5670セット内容直爪×3組、90°曲爪×2組材質合金鋼全長(mm)190タイプばね付爪形状直爪、 90°曲爪使用範囲(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51爪先端径(Φmm)直爪:0.6、1.0、1.2/90°曲爪:1.0、1.2
  • ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応 ラングツールズ

    ねじ山修正工具セット 5点 ダイスセット ミリ対応

    ラングツールズ
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。 一般的なレンチで簡単に作業ができます。
    用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。トラスコ品番250-5668セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75材質焼入合金鋼寸法L(mm)121寸法D(mm)13寸法W(mm)114セット数5個
  • 板ラチェットレンチ(12角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(12角)

    ラングツールズ
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 板ラチェットレンチ(6角) ラングツールズ

    板ラチェットレンチ(6角)

    ラングツールズ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    スリム設計と細かいラチェットギア歯により、狭所でのスピーディな作業を実現します。 各パーツには焼入合金鋼(ハンドル部はニッケルクロムメッキ)を使用しており、耐久性が高いです。
    材質ニッケルクロムメッキ焼入合金鋼
  • 軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングキット (T型ハンドル・替爪式)

    ラングツールズ
    21,980税込24,178
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:20度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)、72度曲がり爪/先端径(3・3.8・4.6)。大型のスナップリングも安全に脱着が可能です。T型ハンドル式の開閉機構で、広い範囲のスナップリングに使用可能です。色分けされた爪は交換式です。アメリカ製です。
    用途スナップリングの着脱寸法(mm)W298×D206×H54、穴リング:90~175、軸リング:90~175全長(mm)165質量(g)1334タイプばね無爪形状20°曲がり、72°曲がり径(mm)爪先端:3.0・3.8・4.6
  • ロックリングプライヤー (ストレートタイプ) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (ストレートタイプ)

    ラングツールズ
    6,498税込7,148
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状ストレート
  • ロックリングプライヤー (90度ベント) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー (90度ベント)

    ラングツールズ
    6,598税込7,258
    1丁
    翌日出荷
    穴の開いていないロックリングを広げて、リングの取り付け、取り外しができます。先端部はアヤ目加工されており、リングをしっかりと保持します。アメリカ製です。
    用途ロックリングの脱着に自動車のトランスミッションのアウトプットシャフトやCVジョイント、ドライブシャフトなどに全長(mm)229質量(g)249タイプばね付き爪形状90度曲がり (ベント)
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    用途スナップリングの脱着に材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)150質量(g)91タイプばね無径(Φmm)先端爪:1爪形状45度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3585・3586・3588・3589・3591)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)1021
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    37,980税込41,778
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3583・3584・3585・3586・3587・3588・3589・3590・3591・3592・3593・3594)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容12点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)2200
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (爪交換式)

    ラングツールズ
    5,998税込6,598
    1丁
    翌日出荷
    中央部の切え替えレバーで軸穴は簡単に簡単に切り替えできます。ばね付きなので作業がしやすいです。
    寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51全長(mm)200質量(g)259タイプばね付き径(Φmm)ストレート先端爪:1.0・1.2・1.9径(mm)90°先端爪:1.0・1.2
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (ストレート)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状ストレート
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (90度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した90度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状90度曲がり
  • 軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    軸穴兼用スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷
    軸穴の両方に対応した45度先端曲がりのスナップリングプライヤーです。中央のロックで軸穴は簡単に切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプばね無爪形状45度曲がり
  • プライバー ラングツールズ

    プライバー

    ラングツールズ
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
  • スタビガスケットスクレーパー (ストレート) ラングツールズ

    スタビガスケットスクレーパー (ストレート)

    ラングツールズ
    3,598税込3,958
    1本
    翌日出荷
    ハンドルには打撃用のプレートが付いています。ハンドルは滑りにくく、握りやすいデザインです。先端は精密研磨仕上げです。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)質量(g)160刃幅1 (in)刃幅(mm)約24
  • スナップリングプライヤーセット ラングツールズ

    スナップリングプライヤーセット

    ラングツールズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:品番(3483・3485・3486・3488・3489・3491)・ケース付き。軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    セット内容6点材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)寸法(mm)穴リング:10~51、軸リング:7~51質量(g)993
  • スナップリングプライヤー (45度アングル) ラングツールズ

    スナップリングプライヤー (45度アングル)

    ラングツールズ
    2,298税込2,528
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    軸穴の両方に対応したスナップリングプライヤーです。中央のネジを外して軸穴の切り替えができます。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)爪形状45度曲がり
  • 12角板ラチェットレンチ ラングツールズ

    12角板ラチェットレンチ

    ラングツールズ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
    材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)タイプ12角
  • ロックリングプライヤー(並行ジョー型) ラングツールズ

    ロックリングプライヤー(並行ジョー型)

    ラングツールズ
    12,980税込14,278
    1丁
    当日出荷
    自動車部品に多く使われる穴の開いていないロックリングを広げて取付する事ができます。ジョー部が平行に開閉する為、作業中にリングが外れにくいです。先端部はくぼみ穴加工を施しており、リングをしっかりと保持します。ピストンリングにも使用可能です。
    用途スナップリングの着脱に。トラスコ品番250-5725材質焼入合金鋼全長(mm)255

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具