ミニソフトドライバー(DG-21~24)のセットです。ビュレットタイプのホルダー付です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
セット内容(+)ドライバー:#0・#00/(-)ドライバー:3×0.4、4×0.5
軸径(Φmm)3、4
全長(mm)167
質量(g)124
種類セット品
グリップ径(Φmm)27、32
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)167
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)87
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
+/-2WAYビットで1本2役です。全長42mmの超コンパクト設計です。狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
用途狭く普通のドライバーでは入らない箇所や壁際作業に最適です。
種類スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドル。耐トルク93N・mを誇るパワフル設計。送り角5度の精密ギアで狭い場所での作業に便利。早回しギアでで作業能率が向上。
用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。
幅(mm)19
全長(mm)90
高さ(mm)14
質量(g)64
送り角度(°)5
トルク(N・m)耐:93
ギア数72
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム
全長(mm)167
種類グリップドライバー
グリップ径(Φmm)21
材質(軸)クロムバナジウム鋼
グリップ長さ(mm)87
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
機能性にファッション性をプラスしてツールケースの新しいフィールドを創造します。セット内容(26点):。マイクロニッパー125mm。ミニチュアラジオペンチ125mm。電工ペンチ150mm。ピンセット。セラミック調整ドライバー。(+)ミニソフトドライバー#00、#0。(-)ミニソフトドライバー3×0.4。(+)プログリップドライバー#2。(-)プログリップドライバー5.5×0.7。(+)(-)ツインスター#2/(-)6.3。デジタルマルチテスタ
質量(kg)6
高さ(mm)110
ケース色ブラック
縦(mm)320
横(mm)450
1セット
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
超ミニサイズのラチェットドライバーです。スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。ビットが落ちない強力マグネット内蔵です。
トラスコ品番368-7571
種類ラチェットドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
OA機器、エレクトロニクス機器などのフィールドメンテナンス作業に最適です。
あらゆる弱電ニーズに対応し、作業性を重視したプロ仕様の工具セットです。
さびたねじ、潰れたねじも回せるネジザウルス[XPを標準セットしています。
セット商品数18
トラスコ品番325-6791
セット内容マイクロニッパー(NS-03)、ラジオペンチ(PR -16)、ピンセット(PTS -01)、ドライバー(+) #00(DP-03)、ドライバー(+) #0 (DP-24)、ドライバー(+) #2(DP-64)、ドライバー(-) 4.3×0.5(DP-34)、ナットドライバー 対辺5.5(DN-05)、ヤスリ(半丸)、ミニスパナ(TS-23)、ミニスパナ(TS-25)、直尺(TM-04)、ケガキ針(TZ-05)、六角レンチセット(TWH-01)、スマートモンキー(TWM-03)、検査鏡(SL-02)、ネジザウルスXP(PZ-56)、カッター
質量(kg)1.3
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×200×50
1セット(18点)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。