作業工具 :「精密部品」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途穴あけ作業
全長(mm)50
適合サイズ(mm)0.7~3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。
材質ステンレス
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途狭所作業に最適。先端極細タイプで狭い所の作業に最適です。
全長(mm)125
先端0.3mm
トラスコ品番355-8533
幅(mm)10
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
先端部にしなりがなく部品などを確実に保持できます。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。耐食性、耐酸性に優れ、先端の摩耗もありません。つまみ圧は150gです。
用途細かいチップパーツのつかみなどに最適。細かいチップパーツのつかみなどに最適です。
質量(g)24
材質ステンレスSUS304製
幅(mm)9
全長(mm)125
板厚(mm)2.2
つまみ荷重(g)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。
用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。
全長(mm)122
先端曲りタイプ
幅(mm)10
質量(g)14
抵抗値(Ω)1×105~108
材質ステンレス
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。