こんなお得な商品も!

マルチストリッパー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。
対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。
コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。
電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。
グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。
落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。
材質S55C
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途絶縁電線のストリップに。
適合電線範囲 AWG(#)26,24,22,20,18,16,14
全長(mm)165
質量(g)350
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。
用途電線のストリップに。
トラスコ品番697-5218
材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン
全長(mm)112
適合電線(mm2)0.0125~0.5
適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
1丁
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
用途電材コードのワイヤーストリップに。
RoHS指令(10物質対応)対応
V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。
使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5
使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)
材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼
全長(mm)190
質量(g)125
機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。