作業工具 :「ストレート」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4410-J6用 仕様4410-J6用スペアチップ トラスコ品番496-8417 質量(g)87 先端チップ径(mm)4.5
1組(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4610-A5用 仕様4610-A5用スペアチップ トラスコ品番497-4727 質量(g)78 先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4410-J5用 仕様4410-J5用スペアチップ トラスコ品番497-4719 質量(g)77 先端チップ径(mm)3.5
1組(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)先端部スペア
ストレートタイプ
用途4610-A6用 仕様4610-A6用スペアチップ トラスコ品番496-8646 質量(g)90 先端チップ径(mm)4.5
1組(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)自転車用プライヤー
横すじ入りのつかみ面。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ストレートヘッド。
用途非常に狭い継ぎ手用。薄いボルトやナットの締め、緩め作業に 厚さ(mm)ヘッド:3.5 寸法(mm)46×12×200 質量(g)180 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き パイプ径(Φmm)つかみ:45818
1丁
5,598 税込6,158
3日以内出荷

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ 仕様つかみ面/網目すじ入り トラスコ品番446-7850 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)179 ハンドルプラスチックコーティング 仕上(ヘッド)磨き ヘッド形状ストレート 口先長(mm)73 先端厚さ(mm)2.5 口形状半丸口 先端幅(mm)3
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
ストレートタイプ。幅の広い丸型の先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。ニッケルメッキ仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)120 トラスコ品番835-5181 質量(g)17 先端幅(mm)3
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途極めて精密な組み立て作業に。
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ。大変スリムな先端形状。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートタイプ。ガイドピン付。細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。材質は非磁性、耐酸性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)155 トラスコ品番835-5162 質量(g)22
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0095 全長(mm)180 質量(g)67 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)チタン製精密ピンセット
ストレートタイプ。チタン製。導電性。大変軽量です。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。大変スリムな先端形状。非磁性、耐酸性で錆びません。ボディーはつや消し磨き仕上げ。
用途精密作業用。 全長(mm)120 トラスコ品番835-5163 質量(g)10
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)逆作用ピンセット
ストレートタイプ。細い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。グリップ部にはプラスチックカバーを装着。握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
用途様々な用途に使用できる万能タイプ。 全長(mm)160 トラスコ品番835-5191 質量(g)30
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
固定タイプのストレートブレード。ブレードはオイル焼き入れ焼き戻し処理済み。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。人間工学に基づいた安全ハンドル。半透明のキャップ付き。DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 仕様キャップ付 トラスコ品番447-0109 全長(mm)180 質量(g)68 刃長(mm)50 定格絶縁電圧(V)1000
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)精密ピンセット
汎用タイプ。 ストレートな形状。 幅の広い丸型の先端部。 ギザギザのある滑りにくいグリップデザイン。丸型の先端部の幅は約3.5mm。 つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 ボディーはつや消し磨き仕上げ。 材質はステンレスで非磁性、耐酸性に優れます。
全長(mm)145 材質ステンレス 質量(g)27
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁精密ピンセット
様々な場面で使いやすい汎用性の高いタイプ。ストレートタイプ。先端は幅が狭いタイプ。つかみ面は滑り止めの細かい網目すじ入り。ボディーは磨き処理の施されたニッケルメッキによるミラー仕上げ。材質はバネ鋼。先端はつや消しのニッケルメッキ仕上げ。ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠)
全長(mm)150 規格DIN/IEC 60900準拠 仕様ボディーは1000V絶縁のディップコーティング (VDE絶縁テスト済み DIN/IEC 60900準拠) トラスコ品番835-5167 質量(g)35
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁電工ナイフ 185mm
1000V絶縁 ストレートブレード 特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。 ブレード材質はステンレス。 グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。 ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。 人間工学に基づいた安全ハンドル DIN EN/IEC 60900基準に適合したVDE絶縁テスト済みです。
適合規格DIN EN/IEC 60900 トラスコ品番447-0125 長さ(mm)185 質量(g)65 刃長(mm)50
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷

コンフォートハンドル:二種類の異なる素材が組み合わされた赤と青のツートンカラーハンドル。 赤い部分は高硬度で摩擦の少ない素材を使用しており、抵抗なくスムーズにハンドルを開くことができます。 青い部分は軟らかめの素材でグリップ感が高く滑り止め効果もあり、安定した力を加えることができます。 負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤー。 ストレートヘッド、ヘッド先端は半丸口、つかみ面は網目すじ入り。
先端形状ロングノーズ
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質は空気焼き入れ処理済みのステンレス鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。ストレートタイプのブレード。特殊研磨が施されたブレードは交換が可能です。折り畳み式ナイフ、ガード付き、ハンドルに取り付けられているのでなくすことがありません。グリップ内部に収納できる、回転式のブレードカバー付き。ショートを避けるため、ブレードの背側はプラスチックコーティングが施されています。ハンドルは滑り防止付き。
仕様替刃品番:2906115 全長(mm)190 質量(g)64 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁
1丁
5,198 税込5,718
3日以内出荷

16 50 145 E01替刃。16 50 145 E02 セーフティーロック。さまざまなケーブルシースでも簡単に切断できます。円形カットと縦カットが可能な 3 つのカットエリアを備えた多用途ブレード。ガイドシューはケーブルシースの下の導体絶縁体を保護します。最大壁厚7mmまでの非常に硬いまたは丈夫なプラスチックシースを切断します。鎌型の交換可能なフックブレードは折りたたんで安全に持ち運ぶことができます。ブレードには、折りたたみ、ストレート、角度、ラチェットの4つの位置があります。安全な取り扱いと輸送のための3段階ブレード ロック。人間工学に基づいて設計された快適なハンドル。
全長(mm)145
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。 人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。 ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。 半透明のキャップ付き。
全長(mm)190 質量(g)67 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルナイフ 1000V
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。刃先が頑丈な固定タイプのストレートブレードです。人間工学に基づいた滑り防止付きハンドルにより使いやすさが向上しました。ハンドル端部に親指用の窪みと「フィンガーフック」がついているので、刃を引く際に力が効率よく伝達されます。半透明のキャップ付き。刃の背中部分をプラスチックでコーティングすることによりショートを防止しています。
全長(mm)190 質量(g)65 刃長(mm)50 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
1丁
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。20°アングルヘッドです。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。刃の根元にくぼみを設けており、太いワイヤーも滑らず切断できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)335 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。独創的なレバー機構により、極めて少ない摩擦で非常に有利なテコ比が保証されます。切断する際には、手で加えた力の20倍以上の力が生じます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。20°アングルヘッド。ストレートタイプと比べ、より平らなカットが可能です。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。取り扱いやすく、持ち運びに便利です。オープンスプリングを装備し繰り返しの作業が楽に行えます。ストッパークリップにより、ハンドルを閉じた状態でしっかりとロックでき、コンパクトに収納できます。
仕様切断面:傘状 全長(mm)200 質量(g)375 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
1丁
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートな先端部。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。 先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。 開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途穴用。 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)266 適合内径(Φmm)40~100 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ) 全長(mm)140 質量(g)101 仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)0.9 適合シャフト径(Φmm)45726
1丁
4,398 税込4,838
90日以内出荷

簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。 長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。 スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。 先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。 スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ストレートヘッド。 スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。 ストッパーによって調整可能なクロージングリミッター付き。ソケットヘッドネジによって調整。 リングの過度の膨張が有効に防止されるため、連続生産に最適。 高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。 広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。 先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。
用途軸用。 適合シャフト径(Φmm)40~100 全長(mm)225 材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)、先端チップ:特殊バネ鋼製 質量(g)270 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工 先端チップ径(mm)Φ2.3
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

使用頻度の高い軸用・穴用スナップリングプライヤー4本セット。 ロールケースは耐久性に優れたポリエステル製です。調整できる便利なクイックロック付き。
種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449 材質ABS樹脂 質量(kg)5.68 ブラック 鍵有 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)180
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。 握ると口先が開く逆作用タイプで、部品を保持する際に力を加える必要がありません。
全長(mm)160
1本
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ESD静電気対策用(耐磁性)ピンセットです。クリーンルームや管理された環境での使用に適したハンドルです。丈夫で耐久性が高く、精密作業に向いています。
用途医療技術、エレクトロニクス、顕微鏡、産業用 トラスコ品番657-0589 材質本体:プレミアムステンレス ハンドル:ラバーグリップ(ESD) 幅(mm)15 全長(mm)123 先端ストレート/先丸 仕様・用途精密作業向け 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)18、【チップ】0.9
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケース
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 外寸法・幅(mm)480 外寸法・高さ(mm)175 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175 外寸法・奥行(mm)370 収納可能質量(kg)20
1個
56,980 税込62,678
翌日出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)12800 入組点数90
1セット
299,800 税込329,780
翌日出荷

KNIPEXツール27点、計68点のブランドツールを装備。 一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み。 ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。 カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。 ラベル欄はラベル用シール2枚付き。 人間工学に基づく安定したハンドル。 ABS素材を使用した頑丈な仕様、ブラック。 アルミ製フレーム。 金属ヒンジ。 ふたの中に書類入れがあります。 汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。 押しボタンで固定できる高さ70mmのベーストレイは、インサートで分割できます。 カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。 合計54個のインサートオプション。
収納可能質量(kg)最大20 容量(L)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×515×280(外部)、350×480×200(内部) 質量(g)11590 入組点数68
1セット
299,800 税込329,780
翌々日出荷

プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600 内寸(mm)B460×H310×T190 最大荷重(kg)20
1セット
219,800 税込241,780
3日以内出荷

KNIPEXツール12点、計90点のブランドツールを装備。 防塵、防水性、熱耐性で最も過酷な使用条件にも耐えます。 ヒンジ内のガスショックアブソーバー。 カバーは空気圧で衝撃が緩和されます。 ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル。 合計147個のインサートオプション。 アルミ製インサート付きのベーストレイ。 持ち運びに便利な伸縮式ハンドル。 滑らかに動く大型キャスター。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)609×263×428(外部)、540×229×364(内部) 質量(g)17400 入組点数90
1セット
359,800 税込395,780
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります