強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(7件のレビュー)当日出荷
てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。<br />つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />過酷な使用に最適です。
強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)当日出荷
過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)当日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。<br />過酷な使用に最適です。<br />てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。<br />切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)200質量(g)298ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25
強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。<br />過酷な使用に最適です。<br />てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。<br />切断面は傘状で斜め刃です。
仕様つかみ面:横すじ入り全長(mm)180質量(g)202ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5切断能力(Φmm) 銅線多芯:11.5切断能力(mm)銅多芯:16
強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)90日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。<br />過酷な使用に最適です。<br />てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />切断、掴み、曲げ、引っぱり作業に適しています。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。<br />切断面は傘状で斜め刃です。<br />複数の素材から作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様つかみ面:横すじ入りハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(mm)銅多芯:25
1000V絶縁強力型ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。<br />サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。<br />長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。<br />入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。<br />ハードな使用に最適です。<br />てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。
トラスコ品番446-7116材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム鋼全長(mm)200切断能力(mm)銅・アルミ:13切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.8切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:25
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
大型クサビモノタロウ税込¥1,978¥1,798
座屈防止材オンダ製作所税込¥2,528~¥2,298~