作業工具 :「エクストラ」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10ミリ接続のインターナルエクストラクター等に使用できるスライドハンマーです。 1788N-15~35を使用する場合1788T-16スタッドボルトアダプターが必要です。
用途自動車整備、産業機械 トラスコ品番859-3991 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)226 質量(g)(スライド)200 接続ねじM10
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。 隙間が開いた状態からニードルベアリング等摩擦の大きいベアリングを安全に引き抜くための先端に厚みのあるエキストラクターです。 カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー 接続ねじM10
1個
21,980 税込24,178
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンターステイ2種とインターナルエクストラクター10品セットです。
用途自動車整備、産業機械 材質クロムバナジウム鋼ジョー 仕様メタルケース入り
1セット
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車 適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210 トラスコ品番859-3994 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2.57
1セット
98,980 税込108,878
60日以内出荷

仕様XZN M10 トラスコ品番859-4087 材質クロムバナジウム鋼 全長140mm 質量(g)173 差込角(mm)12.7
1セット
11,980 税込13,178
60日以内出荷

仕様XZN-M10(ロング、標準)、TORX T50 トラスコ品番859-4089 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)397 差込角(mm)12.7
1セット
26,980 税込29,678
60日以内出荷

4種類のエキストラクターで内径5mm~35mmのベアリングに対応します。 表面は地下チタンコーティングにより耐摩耗性に優れています。
用途自動車整備、産業機械 仕様【スライドハンマー】1788T-1、プラスチックケース入り トラスコ品番859-3993 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)1.16 適合ベアリング内径(Φmm)8.5~36
1セット
119,800 税込131,780
60日以内出荷

仕様1788N-12~35専用 トラスコ品番859-3990 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(g)750
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

仕様1788N-45~55専用 トラスコ品番859-3986 材質クロムバナジウム鋼ジョー 質量(kg)1.65
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

ベアリングの内側から楔を入れ引き抜くための工具です。カウンターステイと組み合わせて使用します。
用途自動車整備。産業機械。 トラスコ品番859-3980
1個
15,980 税込17,578
59日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります