作業工具 :「狭い」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000V絶縁工具です。 先端が45度曲がっていますので狭い場所の作業に最適です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に 全長(mm)200 トラスコ品番825-2569 材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂 質量(g)192
1丁
16,980 税込18,678
60日以内出荷

くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等 材質/仕上特殊鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ接続で差込ヘッドが自在に振れるハンドルです。 ラチェットヘッドが入らないような狭い所や振り角に制限があるスペースでのパワフルな作業に最適です。 樹脂グリップ付ですので手の滑りを防ぎ、手に優しく力をかけやすくしています。
用途ソケットドライブ用 材質クロームバナジューム
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗用車用プーリーエクストラクターセットです。 特に狭い場所の作業に最適です。 2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。 フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車 適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210 トラスコ品番859-3994 材質クロムバナジウム鋼 質量(kg)2.57
1セット
98,980 税込108,878
60日以内出荷

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に 全長(mm)116 材質(本体)クロームメッキ 差込角(mm)6.3(1/4) 荷重(最大)100Nm 送り角度(°)4 ギア数90
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Hiperシリーズの最新モデルです!振り角僅か4度の為、狭い場所での使用も可能です。プッシュリリース式ですので、ワンプッシュでソケットを取り外す事ができます。グローブをした状態でもボタンが押し易いので、作業をスムーズに進めます。
用途自動車・産業機械整備に 全長(mm)275 材質(本体)クロームメッキ 差込角(mm)12.5(1/2) 荷重(最大)850Nm 送り角度(°)4 ギア数90
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング