超ロングタイプのチュウブラソケットです。
主に欧州車リアダンパーの取り付け取り外しに使用します。
チューブタイプの為、長ボルトに対応でき、多種の用途に対応します。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
全長(mm)160
トラスコ品番820-2429
材質専用特殊鋼
質量(g)73
先端サイズ10
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥4,998
税込¥5,498
60日以内出荷
乗用車用プーリーエクストラクターセットです。
特に狭い場所の作業に最適です。
2種のヨークで広範囲のプーリーサイズに対応します。
フックグリップ、溝つきグリップ、ネジ穴付きプーリー用セットボルトにより、多くの条件に対応できます。
用途自動車
適合径(Φmm)【プーリー】フックグリップ時:23~195、溝付グリップ時:80~235、テンションボルト時:43~210
トラスコ品番859-3994
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)2.57
1セット
¥98,980
税込¥108,878
60日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。