絞り込み
ブランド
  • SUN UP
  • モノタロウ(475)
  • エスコ(17,880)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,449)
  • BAHCO(バーコ)(1,404)
  • SK11(1,233)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,088)
  • Wera(1,060)
  • NAC(長堀工業)(909)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(838)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(717)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(623)
  • KUKKO(クッコ)(598)
  • ベッセル(581)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作台用クランプ SUN UP工作台用クランプSUN UP(22件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途木工工作・溶接作業・接着作業や機械の組立てに種類シャコ万力材質(本体)仕上メッキ
ドライバービットセット コンビ SUN UPドライバービットセット コンビSUN UP(5件のレビュー)
949税込1,044
1セット(10本)
当日出荷
各種サイズを選んだ10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
ホビーワーク鋏 厚物用 SUN UPホビーワーク鋏 厚物用SUN UP
2,698税込2,968
1個
当日出荷
大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。
全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
全長(mm)180質量(g)258
ホーム金テコ SUN UPホーム金テコSUN UP(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
2ウェイメタルタッカー強力型 SUN UP2ウェイメタルタッカー強力型SUN UP(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
カラードライバービットセット SUN UPカラードライバービットセットSUN UP
1,898税込2,088
1セット(9本)
当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
板ラチェットレンチ SUN UP板ラチェットレンチSUN UP(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボルト、ナットの脱着に最適です。オフセット型のためソケット部から本体が立ち上がっているので少々の凹凸部でも作業が可能です。仮締めタイプ。
フリー回転バイス SUN UPフリー回転バイスSUN UP(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
前後・左右に首を振るので、思い通りの角度・方向に固定できる万力です。
最大口開き(mm)50材質アルミダイキャスト全長(mm)265質量(g)867.5口幅(mm)(最大)78
グリップ付オートロックカッター SUN UPグリップ付オートロックカッターSUN UP
208税込229
1個
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
ベンチバイス SUN UPベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
2ウェイタッカー SUN UP2ウェイタッカーSUN UP(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。仕様ステープル入数:100全長(mm)150質量(g)220使用ステープル(mm)高:5~8適合ステープル肩幅(mm)11~13
ドライバービットセット ドリル付 SUN UPドライバービットセット ドリル付SUN UP(2件のレビュー)
979税込1,077
1セット(10本)
当日出荷
穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
シャコ万力 SUN UPシャコ万力SUN UP(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鉄鋳物製で丈夫です。
用途木工・溶接・接着等の固定作業用。材質鉄鋳物全長(mm)122
コンビハンマー ウッド&ゴム SUN UPコンビハンマー ウッド&ゴムSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!収納に便利な吊り下げヒモ付。
寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
ロングコンビレンチ SUN UPロングコンビレンチSUN UP(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
美しい鏡面磨き仕上げ狭いところでも奥まで入るロングタイプ。
材質クロームバナジウム鋼
C型バイスロックプライヤー 自在型 SUN UPC型バイスロックプライヤー 自在型SUN UP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
回り込んで挟む固定する。
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm
用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
4way 板ラチェットレンチ SUN UP4way 板ラチェットレンチSUN UP
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
4サイズ板ラチェットレンチ!1本のレンチで4サイズのボルトxナットを回せる4in1タイプ!
用途ボルト・ナットを回す作業に。
ストロングホチキス 替針 SUN UPストロングホチキス 替針SUN UP
439税込483
1セット(2400本)
当日出荷
「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
ディープソケット9PC 差込角9.5mm SUN UPディープソケット9PC 差込角9.5mmSUN UP(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。
差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
アルミミニベンチバイス SUN UPアルミミニベンチバイスSUN UP(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
簡単に取り付け・取り外しが可能!軽いアルミダイキャスト製。
用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
ステンレス製リングプライヤー SUN UPステンレス製リングプライヤーSUN UP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キーリングや二重リングを開くのに便利バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
金切鋸刃 替刃 バイメタル SUN UP金切鋸刃 替刃 バイメタルSUN UP(2件のレビュー)
939税込1,033
1セット(3枚)
当日出荷
特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。
材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UPフレアリングツールセット パイプカッター付SUN UP(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
ミニアンビル SUN UPミニアンビルSUN UP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクトでスペースを取らない。
用途対象物を叩き形を整える等の作業に。全長(mm)145質量(g)1320穴径(Φmm)約6アンビル面(mm)50×100
ロングノーズ バイスロックプライヤー SUN UPロングノーズ バイスロックプライヤーSUN UP
949税込1,044
1個
当日出荷
狭い場所でも届き、対象物の固定に。
口開き(mm)24全長(mm)225質量(g)337口深(mm)60
ステンレス切り出しナイフ SUN UPステンレス切り出しナイフSUN UP(1件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。
用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
オイル式ガラス切 SUN UPオイル式ガラス切SUN UP
899税込989
1個
当日出荷
特殊硬質合金製ローラー刃。直線切り・曲線切りが可能。オイルでスムーズに筋付け。握り易いグリップ付。
用途普通ガラス・網入りガラス・すりガラスの切断に。全長(mm)180質量(g)62切断能力(mm)厚さ3~8材質(刃)特殊硬質合金アズワン品番64-8926-82
グリップ付ネジロックカッター SUN UPグリップ付ネジロックカッターSUN UP
209税込230
1個
当日出荷
滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。
用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
ガラスブレーカー S SUN UPガラスブレーカー SSUN UP(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ガラス・タイルを確実に切り離します。
用途厚さ4mmまでのガラス・タイルの切断に
ドライバービットセット SUN UPドライバービットセットSUN UP
699税込769
1セット(10本)
当日出荷
「+No.2×65mm」10本組強靭・高品質なS2材を使用磁力入でネジを確実にキャッチ。
2ウェイタッカー替針 SUN UP2ウェイタッカー替針SUN UP
569税込626
1箱(2000本組)
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10肩幅(mm)約12
ステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セット SUN UPステンレス製 ミニニッパー&丸ペンチ セットSUN UP
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
用途ホビー作業に。
シートメタル バイスロックプライヤー SUN UPシートメタル バイスロックプライヤーSUN UP
1,698税込1,868
1個
欠品中
平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。
用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30
プレセット型 トルクレンチ SUN UPプレセット型 トルクレンチSUN UP(6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。
用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
六角軸ソケットセット SUN UP六角軸ソケットセットSUN UP
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応深型なので長いボルトなどに便利ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
L型クランプ SUN UPL型クランプSUN UP
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。
用途材料の固定深さ(mm)口:80
シノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプ SUN UPシノ付両口ラチェットレンチ 曲タイプSUN UP
1,798税込1,978
1個
当日出荷
足場組みの番線締付、穴合わせに使える曲がりシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。全長(mm)240質量(g)354適合サイズ(mm)17×21シノの有無あり
プロ用ワイヤーストリッパー SUN UPプロ用ワイヤーストリッパーSUN UP(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具