カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,634)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,029)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(563)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
特価

ホビーワーク鋏 厚物用
SUN UP¥2,698税込¥2,9681個当日出荷大型グリップ採用で手がスッキリ納まり力が入りやすい!強力型!。刃はギザ刃仕様でカットするものが滑らない!。段ボール・事務机用ビニールマットやカーペット等の厚物のカットが可能。もちろん、紙類など薄物もしっかりカットできます。全長(mm)278刃渡り(mm)125刃長(mm)125質量(g)260材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス鋼SUS420J2
2ウェイメタルタッカー強力型
SUN UP(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。ステープルサイズ(mm)W12XH10使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。身に着けた時に邪魔にならないスリムな薄型タイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)20高さ(mm)250質量(g)110ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
カラードライバービットセット
SUN UP¥1,898税込¥2,0881セット(9本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。電動・充電・インパクト対応(ドライバービットのみ)。ワンタッチチャック付き~キーレスチャックなどに取り付ければ、六角軸ビットをワンタッチで取付け・取り外しの交換が可能になります!。ドライバービットはサイズをビット本体の刻印の他に、さらに色分けしてマーキングし、判りやすい!。ドライバービットは、高品質なS2材を使用し強靭さを追求!。ドライバービットは、ネジ頭が見やすい先細タイプで使いやすい!。ドライバービットは磁力入りなので、ドライバーの先にネジを磁着が可能で、狭い箇所での片手作業も楽に行えます。
ドライバービットセット ドリル付
SUN UP(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10本)当日出荷穴あけ~ネジ締め作業が可能なセット。強靭・高品質なS2材を使用。磁力入でネジを確実にキャッチ。ドルルはHSS鋼(チタンコーティング)ですので、鉄材など金属から木材・樹脂の穴明けが可能です。ソケットアダプターに市販のソケット(差込角6.35mm)を取り付ければ、ボルト・ナットの締め緩めも可能です。
ステンレス製リングプライヤー
SUN UP¥1,898税込¥2,0881個当日出荷キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。全長(mm)150質量(g)72切断能力(mm)Φ1.8
耐水ツールポーチ 4wayタイプ ストラップ付 メンズ・レディース用
SUN UP¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷大きめのスマホ(6.9インチ)に対応しており、たっぷり収納できます。また前面ポケットは大きめのスマホカバーを付けたままでも入ります。スマホや財布、工具・ツールなどを収納できます。パスポート(縦125x幅88mm)も楽に入る大きさです。ショルダーポーチ・サコッシュ・小物入れ・腰袋としても幅広くご使用いただけます。4wayタイプで肩掛け、腰さげ、カラビナ吊り、ベルト通しに対応。スマホポーチ・携帯ポーチ・ベルトポーチ・バッグ・工具入れなどお好みの着用方法でもっと使いやすく!。たっぷり収納できる厚みがあるマチ付きタイプ。ダブルファスナーで左右どちらでも開け閉め可能!右利き、左利きどちらの方でも使いやすく、仕事用・作業用としてもご使用いただけます。普段時のご使用にも、腰袋・腰バッグとして仕事でのご使用にも使いやすいです。ストラップ付き(幅:15mm、長さ:最短 約0.7m~最長 約1.4m)用途小物入れ材質ポーチ:ポリエステル幅(mm)145厚さ(mm)25高さ(mm)260質量(g)118ストラップ幅(mm)15材質(ベルト)ポリプロピレンストラップ長さ(cm)70~140
ステンレス切り出しナイフ
SUN UP(1件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷木工細工・竹細工に。鞘入り小刀ですので、携帯・保管にも安全です。線彫や切彫作業に。用途切り出し作業に。全長(mm)173質量(g)40材質(刃)ステンレス
グリップ付オートロックカッター
SUN UP(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はオートロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
コンビハンマー ウッド&ゴム
SUN UP(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内装作業・木製品・家具の組み立てに最適です。「木槌で固い打撃」+「ゴムハンマーで柔らかい打撃」のコンビハンマー!。収納に便利な吊り下げヒモ付。寸法(mm)(打撃面)約45全長(mm)340質量(g)240
スナップリングプライヤー 爪3種付
SUN UP(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軸用穴用兼用。使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます。直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属。爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません。替爪の脱着がワンタッチ。この1丁ですべてOK全長(mm)180質量(g)258
金切鋸刃 替刃 バイメタル
SUN UP(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331セット(3枚)当日出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。スプリング鋼に優秀な切れ味のHSS材を合わせたバイメタル材は、折れに強く、寿命も長持ちです。硬鋼材・ステンレス鋼から一般鉄材・プラスチック・アルミまで幅広く切断できます。材質バイメタル寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
金切鋸 替刃 普及品
SUN UP¥329~税込¥362~1セット(2枚)ほか当日出荷から5日以内出荷特長;各社のフレーム鋸250mmタイプに使用できます。用途;一般鉄材から塩ビ・プラスチックまで幅広く切断できます。材質炭素鋼寸法(mm)250(10゛)-24T(山)
ストロングホチキス 替針
SUN UP¥399税込¥4391セット(2400本)当日出荷「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。全長(mm)70質量(g)145寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
グリップ付ネジロックカッター
SUN UP¥229税込¥2521個当日出荷滑り止めグリップ付きでシッカリ握れます。刃はネジロック機能で固定できます。替刃収納機能付で替刃の保管に便利。替刃は市販品 大(Lサイズ)が共通に使えます。用途紙・ダンボール等を切る作業に。全長(mm)158サイズ刃:大質量(g)80規格L型
木工用のみ グリップ付
SUN UP(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(3本)当日出荷木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。全長(mm)205セット内容9mm、15mm、24mm質量(g)477
プレセット型 トルクレンチ
SUN UP(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷締め付けるトルクを事前に設定可能。ハンドルの目盛でトルク値を設定してから使用します。カチッと音がしたら設定したトルク値で締め付けた合図です。用途トルク設定した締め付け作業に。主な用途トルク設定した締め付け作業
アルミミニベンチバイス
SUN UP(2件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷簡単に取り付け・取り外しが可能!。軽いアルミダイキャスト製。用途木工・金属・樹脂等小物の簡易固定に。材質アルミダイキャスト、スチール全長(mm)104質量(g)160主な用途木工作業・金属加工作業口幅(mm)約40口深(mm)約16アズワン品番64-8881-46取付厚(mm)最大約18
ホルダー付ソケット9PC 差込角9.5mm
SUN UP(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷吊下げ可能なハンガータイプ収納ホルダー付。サイズ:8mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm用途各種サイズのソケットを収納したセット品。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
L型クランプ
SUN UP¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷木工作業、溶接作業の固定に最適です。Lクランプ(Fクランプ)はスライド式なので口開きが自由自在に調節可能です。力が入る極太グリップ(最太部:約35mm)で締めやすいです。グリップの底部の六角軸はスパナ等で増し締めができます。※六角軸サイズ12mm。保護キャップ付きで対象物を傷つけません。※本体装着分のほかに予備1セット付き。傷んだら交換可能。くわえ部が可動式なので、対象物に多少の勾配があっても、がっちりと挟むことができます。用途材料の固定深さ(mm)口:80
六角軸ソケットセット
SUN UP¥2,298税込¥2,5281セット(5本)当日出荷電動・充電ドライバー・インパクトドライバー対応。深型なので長いボルトなどに便利。ソケット適用ネジ:7mm/M4ネジ・六角ボルトなど、8mm/M5ネジ・W3/16ネジ・六角ボルトなど、10mm/M6・W1/4ネジ・コーチネジなど、12mm/小型M8ネジ・六角タッピングネジなど、13mm/M8ネジ・コーチネジなど。
ディープソケット9PC 差込角9.5mm
SUN UP(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷各種サイズのソケットを収納したセット品。 便利なスイング式ホルダー!! 全長が長いので、奥まった場所での作業に最適です。差込角(mm)9.5セット内容ソケット(8mm・10mm・12mm・13mm・14mm・15mm・17mm・19mm・21mm)、スイング式ホルダー材質クロームバナジウム鋼
ステンレス製 ミニペンチ
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個当日出荷カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。用途ホビー作業に。全長(mm)110質量(g)38切断能力(Φmm) 軟線1.6
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
シートメタル バイスロックプライヤー
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個当日出荷平らなものを曲げる・引張る・止める作業に。用途固定作業に。全長(mm)250質量(g)617口幅(mm)100最大口開(mm)30