絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,885)
  • TRUSCO(1,465)
  • RS PRO(1,453)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,227)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,070)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(905)
  • RIDGID(日本エマソン)(833)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
エクステレンチ KOTOエクステレンチKOTO
7,298税込8,028
1個
当日出荷
GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
エクステレンチ ミニ KOTOエクステレンチ ミニKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
フレキシブルエキステンション KOTOフレキシブルエキステンションKOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
薄型オフセットメガネレンチ KOTO薄型オフセットメガネレンチKOTO
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
ストレートメガネレンチ KOTOストレートメガネレンチKOTO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
メカニカル用極薄メガネレンチです。
フレキシブルエクステンション KOTOフレキシブルエクステンションKOTO
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
用途狭所での作業に。
ソケットエクステンション KOTOソケットエクステンションKOTO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ロングソケット等では困難な、自動車解体作業やホイール外しに最適です。 一体削り出し品のため、非常に丈夫です。
差込角(sq.)12.7
ブレーキリテーナーレンチ KOTOブレーキリテーナーレンチKOTO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)330質量(g)285サイズ(mm)22
ラチェットモンキーレンチ KOTOラチェットモンキーレンチKOTO
5,398税込5,938
1台
当日出荷
六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
フレキシブルエキステンション KOTOフレキシブルエキステンションKOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
差込角(sq.)9.5材質/仕上鉄/メッキ
ミニクランプ KOTOミニクランプKOTO
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
マルチタガネ KOTOマルチタガネKOTO
7,898税込8,688
1個
当日出荷
多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
凹スペアタイヤレンチ KOTO凹スペアタイヤレンチKOTO
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
4S-TS37の部品です。
ロールピン KOTOロールピンKOTO
499税込549
1袋(2本)
5日以内出荷
4S-TS37の部品です。
凸スペアタイヤレンチ KOTO凸スペアタイヤレンチKOTO
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
4S-TS37の部品です。
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,098税込6,708
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ17mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5全長(mm)280質量(g)203最大締付トルク(N・m)160
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
マグネットキャッチ KOTOマグネットキャッチKOTO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
4mmを自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。磁石の吸着力は約120g
用途複雑な機械の隙間や穴や溝に入り込んだ部品や切粉等のピックアップにシャフト径(Φmm)4吸着力約120gシャフト長さ(mm)約400
ブレーキレンチ KOTOブレーキレンチKOTO
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブレーキオイル交換作業がはかどります。 逆流防止弁付きなので一人でも交換作業が行えます。 レンチはプラグ開閉時に使用部位(六角部)とフリースペース部とわかれているのでレンチが抜けずに連続した作業が行え大変便利です。
セット内容8mmレンチ、10mmレンチ、11mmレンチ、ホースASSY、パッキンホース(2個)、ホースバンド質量(kg)0.525ケース寸法(mm)260×170×50
クランプ(C-90N) KOTOクランプ(C-90N)KOTO
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ラック&ピニオンレンチ KOTOラック&ピニオンレンチKOTO
21,980税込24,178
1個ほか
5日以内出荷
タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
薄型メガネレンチ13mmストレート KOTO薄型メガネレンチ13mmストレートKOTO
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235レンチサイズ(mm)13
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,298税込6,928
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
極薄型メガネレンチ KOTO極薄型メガネレンチKOTO
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5全長(mm)300質量(g)223最大締付トルク(N・m)160
薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO薄型メガネレンチ ストレートタイプKOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
超薄型メガネレンチセット KOTO超薄型メガネレンチセットKOTO
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
超薄型メガネレンチ KOTO超薄型メガネレンチKOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷から5日以内出荷
エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
トルク制御レンチ(セパレーター) KOTOトルク制御レンチ(セパレーター)KOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチコンバージョンセット KOTOトルク制御レンチコンバージョンセットKOTO
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
トルク制御レンチ(コンバージョン) KOTOトルク制御レンチ(コンバージョン)KOTO
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
オートクランプバイス7 KOTOオートクランプバイス7KOTO
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)205先端幅(mm)7
オートクランプバイス6 KOTOオートクランプバイス6KOTO
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
オートクランプバイス10 KOTOオートクランプバイス10KOTO
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
絶縁工具セット KOTO絶縁工具セットKOTO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。 絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。
規格IEC 60900:2004セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチソケットサイズ(mm)10、12、14耐電圧(V)1000スパナサイズ(mm)10、12、14
キャラバン用セパレーターASSY KOTOキャラバン用セパレーターASSYKOTO
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
用途自動車用足回り特殊工具

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具