作業工具 :「ギアレンチ 本締め」の検索結果
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
スパナ部は特殊形状のためボルトナットに対していちいち掛け替えることなくラチェット感覚で作業できます。早回し効果抜群です。めがね部は72山、送り角5°で本締め作業が可能なギアを採用し、作業性は抜群です。また独自のスプライン形状のため一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。高級感漂うブラックミラー仕上げです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
2018年トラスコ掲載ページ4 0443
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理サテンクロム
ギア数60山、送り角が6度のギアを採用した高能率ギアレンチ。
ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。
トラスコ品番774-2398
厚さ(mm)6.5
寸法(mm)5.5
全長(mm)125
質量(g)32
寸法D1(mm)12.5
寸法D2(mm)17.5
ラチェット機構あり
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)8
全長(mm)140
トラスコ品番327-0939
厚さ(mm)6.5(めがね)、4.5(スパナ)
質量(kg)0.035
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)87
寸法D1(mm)20.4
寸法D2(mm)25
寸法T1(mm)13.8
寸法T2(mm)16.8
寸法T3(mm)4
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)900
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
質量(g)640
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)14×17
ラチェット機構あり
全長(mm)227
トラスコ品番356-8148
質量(g)190
肉厚T1(mm)9.0
肉厚T2(mm)10.3
首振りあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。