作業工具 :「トレンチ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
248件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

形状オフセット トラスコ品番853-3517 セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 送り角度(°)5 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに 形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)22×24 全長(mm)435 トラスコ品番774-7578 質量(g)500
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2720 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)42
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2843 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)141
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)240
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)8×10 トラスコ品番774-7519 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)65
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)22×24 トラスコ品番774-2797 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)363
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)17×19 トラスコ品番774-2771 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)223
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷

正逆の切替はついていません。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。 サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2057 セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17 質量(g)890 収納ケースアルミケース 首振りあり
1セット(4点)
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状オフセット トラスコ品番774-2819 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)36
1本
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)315 質量(g)466 使用範囲(mm)17・21
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)10×12 トラスコ品番774-2738 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)67
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365 質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290 呼び寸法10×12、14×17 送り角度(°)5 厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9 厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5 ギア数72山
1セット(2本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2835 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)60
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)11×13 トラスコ品番774-2746 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)104
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

形状ストレート 対辺寸法(mm)13×15 全長(mm)365 トラスコ品番853-3528
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)900
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 質量(g)640
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)87 寸法D1(mm)20.4 寸法D2(mm)25 寸法T1(mm)13.8 寸法T2(mm)16.8 寸法T3(mm)4 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×17 トラスコ品番774-2762 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ギア数72山送り角5度で細かい作業ができます。軽く回せて疲れを軽減。指先での早回しも楽々。落下防止コード取付穴付き。
用途足場の組み立てや解体に。穴位置合わせや番線の締め付けなどに。 全長(mm)315 質量(g)469 使用範囲(mm)17・21
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1本で4サイズをカバー。ソケット部がディープタイプのため、奥深い箇所でも仕様できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。 全長(mm)160 質量(g)140 寸法D1(mm)21.5 寸法D2(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)45 寸法T3(mm)4.6 サイズ(mm)8・10×12・13
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。 形状ストレート(両頭首振り) 全長(mm)143 質量(g)234 呼び寸法8×10・12×14 送り角度(°)5 厚さt1(mm)15.8 厚さt2(mm)17.8 ギア数72山
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

形状オフセット トラスコ品番774-2827 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)291
1本
2,598 税込2,858
9日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)14×15 トラスコ品番774-2754 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)132
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)12×14 トラスコ品番853-3516
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。 フレックス機構は、180度首振りOKです。 本締め可能です。 サテンクロム仕上げです。 12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり トラスコ品番326-2049 セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14 質量(g)510 収納ケースメタルケース 首振りあり
1セット(5点)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 対辺寸法(mm)11×13 全長(mm)330 トラスコ品番774-7535 質量(g)170
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

形状オフセット 対辺寸法(mm)19×21 トラスコ品番774-2789 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)278
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ 材質クロームバナジウム鋼 質量(g)400
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります