自転車のメンテナンスには欠かせない六角レンチのセット。10mmを除くすべてのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダー
セット内容(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
1セット(9本組)
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。
HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチセット。
作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。
独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。
スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
有孔ボード等に取り付け可能な便利なレンチホルダーが付属します。
付属品レンチホルダー
セット数8本組
先端形状六角
六角レンチ(mm)2/2.5/3/4/5/6/8/10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
9.5mm角(3 / 8"sq)用のソケットおよびビットのセット。
自転車に使用されるほとんどのサイズに対応が可能。
ウルトラトルク用のロングビットやFRシリーズ、BBTシリーズのツールにも対応可能な25.4mm(1”)サイズのボックスも含まれています。
お手持ちのラチェットレンチやTWシリーズのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
レンチサイズ(mm)六角(3/4/5/6/8/10、ロングビット:5/6)、トルクスタイプ(ロングビット:T25/T30/T40)、ボックス(8/9/10/13/14/15/25.4)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。