作業工具 :「締め付け トルク 測定 器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
回転体の摩擦トルクの測定。摩擦トルク または 回転角で検査が可能です。わかりやすいカラー液晶。外部からのコントロールのための多彩なコマンドを準備。回転速度が 5~50RPM で選択可能 。5RPM刻み。一定トルクで締め付けも可能。AC電源に連動し、自動でオン/オフ。2種類の通信ポート (USB、RS232C)
用途ネジの締め付けトルクの管理。空転式トルクドライバーの検査。ペットボトルなどのキャップの開栓トルクの検査。ギヤやベアリングの回転トルクの検査 などに
仕様●制御角度(°):約0.968●回転方向(CWW方向):右ねじ 緩め方向●回転方向(CW方向):ねじ 締め方向●定格入力電圧(VDC):24●添付書類:検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図●測定モード トラックモード(TR):主に校正時に使用します。モーター回転中の連続データ出力は不可です。●測定モード トルクモード(PP):測定トルクにより、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。●測定モード 角度モード(PA):回転角度により、モーター停止判定を行います。モーター回転中、測定トルクを表示します。停止時、最大トルクを表示します。モーター回転中の連続データ出力は可能です。
精度(%)±1.0(499digit 以下は±5digit)
サンプリング周期1000 データ / 1 秒
回転速度5 ~ 50(rpm)※5rpm 毎に調整可能
通信ポートUSB、RS232C
ポート(外部)入力 1ch、出力 3ch
回転角度(°)1~9999を設定可能
巻き戻し不要の簡単操作です。
手動トルクドライバー・レンチの測定も可能です。
メモリ機能とデータ出力でツールの詳細な管理が可能です。
専用測定ジョイント(OWジョイント、ねじキューブ)を添付しています。
校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図を無料添付しています。
用途電動ドライバーの始業時動作チェック。
形状(測定口)20×20/角9.5
外形寸法(mm)155×125×55
電源ニッカド充電池(付属)
精度(%)(トルク)±0.5
質量(kg)1
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。