作業工具 :「車用トルクレンチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 全長はタイヤと手が干渉しない最適な長さに設定。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。 右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) トヨタ、ダイハツ車 設定トルク(Nm)103 差込角(sq.)12.7 全長(mm)423 トラスコ品番807-0914 質量(kg)1 ヘッド形状ラチェットヘッド
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 メーカー指定トルク別専用設定で精度の高いトルク管理が可能。 首元カバーの色で設定トルクが判別可能です。 ラチェットヘッド(36枚ギア)の採用で作業時間が短縮。
用途自動車用ホイールナット専用の単能型トルクレンチ。右回転の締め方向のみに適応。(逆ねじには適応しません。) 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)423 差込角(mm)12.7 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 ギヤ歯数36 質量(kg)1.1
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定したトルクに達すると、軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 設定トルクや製品の個体差により音がならないこともあります。 測定精度は±3%でISO基準をクリア。 測定方向は右方向(時計まわり)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付きです。
用途締結トルクの管理 差込角(mm)12.7
1本
41,980 税込46,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
1個ほか
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります