作業工具 :「r2」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットハンドル KTC 動画あり
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角 ラチェット機構あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(sq.)6.3 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3211 種別ショート 質量(g)90 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 ソケットの脱落を防止するユニオン機構を採用しています。
質量(g)300 送り角度(°)10 差込角(sq.)6.3 サイズ(mm)B40、T70、L140
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

1丁
4,098 税込4,508
当日出荷

1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

差込角(sq.)6.3 寸法L(mm)80 仕様21世紀バージョン トラスコ品番373-3190 種別首振りショート 質量(g)130 寸法B(mm)22 寸法T(mm)10 送り角度(°)10
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷


標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。 デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラチェットめがね部は本締めが可能です。ギア歯数72枚、送り角度5°により、細かな送り操作ができます。締緩方向に矢印表示があるので、作業方向がよく分かります。
用途汎用工具 トラスコ品番373-6831 材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ 厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:5.5 全長(mm)125 対辺(mm)12 対辺寸法(mm)12
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)300 質量(g)58 寸法d(mm)4 寸法l(mm)215
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T) トラスコ品番807-0163 セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T) 質量(g)300
1セット(6本組)
8,198 税込9,018
当日出荷

デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)。カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30 適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

スタンダードフォルムのチェスト SKX0223を採用したインチサイズの工具セットです。日常のメンテナンスに不足を感じさせない厳選された入組内容です。
セット内容SK3541BXT1:入組品×1、SK3546BXT2:トレイ(3枚)×1、SKX0223R:チェスト(レッド)×1 質量(kg)18.5 内容入組:9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-1/2W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-9/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-19/32W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-5/8W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-11/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-3/4W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-13/16W、9.5sq.ソケット(十二角):B3-7/8W、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.スピンナハンドル:BS3E、9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q、9.5sq.エクステンションバー:BE3-050、9.5sq.エクステンションバー:BE3-075、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-3/8×7/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-1/2×9/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-19/32×11/16、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-5/8×3/4、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-13/16×7/8、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-15/16×1、スパナ:S2-1/4×5/16、スパナ:S2-3/8×7/16、スパナ:S2-1/2×9/16、スパナ:S2-19/32×11/16、スパナ:S2-5/8×3/4、スパナ:S2-13/16×7/8、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-2、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、コンビハンマ:UD7-10、ロッキングプライヤ:150LN、ボールポイントL形ロング、六角棒レンチセット(9本組):HL259BSP、(1/16,:5/64,:3/32,:1/8,:5/32,:3/16,:1/4,:5/16,:3/8)、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 入組点数54点
1セット
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング