作業工具 :「ワイヤーはさみ」の検索結果
手にやさしい 2層構造のハンドル。刃はステンレス製。(HRC56)。
用途ケーブル、真鍮、銅、アルミの切断に
全長(mm)145
質量(g)93
1丁
¥5,998
税込¥6,598
90日以内出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
プロの電気技師に必須のアイテムです。高品質な布製ポーチに入ったVDEパッケージで、全てのニーズに応えます。
用途電気工事や配線作業に使用します
セット内容絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL1 X 80mm(226110)、絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL2 X 100mm(226115)、絶縁(VED)自動ワイヤーストリッパー X 160mm(595205)、絶縁(VED)サイドカッター X 160mm(597120)、ベーシック電気ハサミ(497010)、絶縁(VED)コンビネーションプライヤー X 200mm(596215)
質量(g)1234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×270×70
入数(本)6
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。