(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
(3/8SQ)ロッキングアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。ロックには1/8”六角レンチを使用します。(付属)
差込角(inch)3/8全長(mm)52質量(g)57外径(Φmm)18
(3/8SQ)トルクレンチ用アダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷から翌日出荷
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11寸法V(mm)50.8差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)フレックスラチェットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。
クイックリリースボタンつき。
アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。
FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27質量(g)350送り角度(°)4.5ギア数80
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)当日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27寸法S(mm)50.8サイズ(inch)1/4寸法h1(mm)6寸法h2(mm)11外径d1(Φmm)10.4外径d2(Φmm)19
(3/8SQ)クローフットスパナSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷から8日以内出荷
差込角1/4”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)3/8厚さ(mm)スパナ部(a):10
(3/8SQ)トルクレンチアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm差込角(sq.)3/8外径d2(Φmm)(差込部)19
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205厚さ(mm)ヘッド部:61質量(g)235ヘッド幅(mm)37ギア数80
3/8SQ絶縁ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
(3/8SQ)インヘックスソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(inch)3/8寸法(mm)7全長(mm)100質量(g)66軸長(mm)68外径(Φmm)17.8
3/8SQ80ギアラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スタンダードな3/8”SQラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
3/8″SQスピーダーブレースSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(sq.)3/8差込角(mm)9.5全長(mm)386.5質量(g)385
3/8″SQラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)3/8全長(mm)193仕様ギア数30厚さ(mm)18質量(g)245ヘッド幅(mm)29
3/8″SQラチェットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
スピンナーハンドルやスライドTハンドルにラチェット機構を持たせることが可能。
仕様ギア数20全長(mm)53直径(Φmm)30差込角(inch)3/8
3/8″SQユニバーサルジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
入り組んだ場所での作業に便利な3/8”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(inch)3/8全長L(mm)46質量(g)55外径d(Φmm)18.8
3/8″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/2”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する薄型アダプター。
差込角(inch)3/8全長(mm)16直径(Φmm)32質量(g)22サイズ(inch)凹3/8×凸1/2
3/8″SQユニバーサルジョイントSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)3/8全長L(mm)60質量(g)66外径d(Φmm)19
3/8″SQスピンナーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(mm)9.5差込角(sq.)3/8全長(mm)253.5質量(g)222
3/8″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/8”SQソケット類の落下を防止に役立つアダプターです。
差込角(inch)3/8全長(mm)31サイズ凹3/8×凸1/2SQ質量(g)36外径(Φmm)17.2
3/8″SQラチェットハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
3/8”SQのラチェットハンドル。
差込角(inch)3/8全長L(mm)194仕様ギア数60、送り角は5°質量(g)236寸法a(mm)24寸法b(mm)32
3/8″SQソケットアダプターSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
1/4”SQのソケット等を3/8”SQラチェット等に装着する際に使用する高品質なHPQシリーズのアダプター。
差込角(inch)3/8全長(mm)28サイズ凹3/8×凸1/4SQ質量(g)26外径(Φmm)17.2
3/8″SQヘキサゴンビットソケットSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
超ショートタイプ
差込角(inch)3/8ソケットサイズ(mm)8質量(g)28寸法L2(mm)6.5先端形状ヘキサゴン全長L1(mm)24外径d(Φmm)19
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります