絞り込み
ブランド
  • アーム[作業工具]
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,464)
  • TRUSCO(1,451)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,230)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,063)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(714)
  • Pro-Auto(708)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(581)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブ アーム[作業工具]ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー オーバルスリーブアーム[作業工具]
699税込769
1袋(20個)ほか
当日出荷
用途アームスエージャー用スリーブ。
アームスエジャー アーム[作業工具]アームスエジャーアーム[作業工具](24件のレビュー)
8,498税込9,348
1丁
当日出荷
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
ギヤープーラー3本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー3本爪アーム[作業工具](7件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷
3点に平均した引抜力が働く3本爪タイプで割れや変形を防ぎます。 爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部を反対に取り付けることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。 3本爪で安定して作業ができます。
アルミボルトクリッパー アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーアーム[作業工具](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルは軽量で、作業性や耐久性にも優れています。軽量のため高所作業にも適しています。刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
JIS規格JIS B4643JQ0307057
ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー HAタイプアーム[作業工具](1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターRCアーム[作業工具](4件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
ギヤープーラー2本爪 アーム[作業工具]ギヤープーラー2本爪アーム[作業工具](5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
爪は特殊鋼を鍛造し、押しねじは転造ねじで強度耐久性も充分です。 爪部連結穴の位置を変えることにより幅の広いギヤと奥にあるギヤに対応できます。
アームスエージャー アームステンレススリーブ用 アーム[作業工具]アームスエージャー アームステンレススリーブ用アーム[作業工具]
18,980税込20,878
1個
当日出荷
アームステンレススリーブ用のハンドツールです。 電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤーを製作する工具です。 圧着・切断、圧着確認が出来る1丁3役!
再生紙使用マーク適合
ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター300mmアーム[作業工具](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]ボルトクリッパー替刃アーム[作業工具]
1,998税込2,198
1セットほか
当日出荷
取付ボルトナット付です。
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具](3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ:勾配があっても締め付けます。中間フレーム:熱間鍛造品で耐久力抜群です!!保護キャップ:脱着可能(LDタイプ)ネジ部:耐摩耗性に優れている転造台形ネジです。グリップ:耐衝撃性・耐過重性に優れ、薬品や油にも強い高品質樹脂を使用しております。
用途仮止め・接着・木工作業用(耐締付力300kg)種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパーBCタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパーBCタイプアーム[作業工具]
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
高品質で握りやすいグリップで、刃先の調整フレーム付です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 新JIS取得商品です。
用途軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に
ワイヤーロープカッター200mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター200mmアーム[作業工具]
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)200最大切断径(Φmm)5再生紙使用マーク適合
ケーブルカッター KCタイプ アーム[作業工具]ケーブルカッター KCタイプアーム[作業工具]
8,598税込9,458
1丁
当日出荷
ボルトクリッパー350mmHAタイプ アーム[作業工具]ボルトクリッパー350mmHAタイプアーム[作業工具]
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
パイプハンドルを使用し軽量で作業能率アップします。新JIS取得商品です。
用途主に軟鋼線材・焼き入れ前の特殊鋼材の切断に。全長(mm)370材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼質量(kg)0.95切断能力(Φmm) 軟線6(HRB80)
ワイヤーロープカッター替刃RC用 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター替刃RC用アーム[作業工具]
5,998税込6,598
1セット
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーロープカッターRCタイプの替刃です。 取付ボルトナット付です。
用途ワイヤーロープカッターRC-450用材質(刃)特殊鋼セット内容取付ボルトナット×4組
ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWRタイプアーム[作業工具]
6,498税込7,148
1丁ほか
翌々日出荷
再生紙使用マーク適合
L型クランプ強力型 アーム[作業工具]L型クランプ強力型アーム[作業工具]
4,498税込4,948
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
電動油圧式スエージャー アーム[作業工具]電動油圧式スエージャーアーム[作業工具]
289,800税込318,780
1セット
3日以内出荷
油圧出力11tonfでアームオーバルスリーブを圧着します。現場で台付ワイヤーが制作できます。アームオーバルスリーブとセットで圧着することで、引張強度が保証されます。
用途スリーブの圧着作業に。付属品圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッター:RC-450、ダイス×4セット(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ダイス取り外しドライバートラスコ品番849-0421電源(V)単相100切断能力(mm)6~12最大出力(kN[tf])10(98)圧着能力(mm)6、8、9、10、12、6×24 JIS G3525(繊維心ワイヤー)
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショート曲りハンドルアーム[作業工具]
3,398税込3,738
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショートハンドルアーム[作業工具]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
ケーブルカッター替刃KC用 アーム[作業工具]ケーブルカッター替刃KC用アーム[作業工具]
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
取付ボルトナット付です。
セット内容取付ボルトナット×4組材質特殊鋼
ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター 手動油圧式アーム[作業工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。
セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)
鉄筋カッター 手動油圧式 アーム[作業工具]鉄筋カッター 手動油圧式アーム[作業工具]
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径16mmの鉄筋を高速で切断します。
セット内容替刃セット×2、肩掛けベルト、キャリーボックス切断能力(mm)6~16(JIS G3112 SD490/鉄筋)商品番号868-8579最大出力11tonf(108KN)アズワン品番64-6549-69
ケーブルカッター替刃 350mm用 アーム[作業工具]ケーブルカッター替刃 350mm用アーム[作業工具]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途KC-350用替刃
ケーブルカッター 350mm アーム[作業工具]ケーブルカッター 350mmアーム[作業工具]
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
鍛造品で耐久性抜群/刃の形状はケーブルを包み込み力を逃がさず切断
用途IV線・CVT線の切断に切断能力(Φmm)IV線:21/CVT線:21
アームスエージャー(アームステンレススリーブ用) アーム[作業工具]アームスエージャー(アームステンレススリーブ用)アーム[作業工具]
58,980税込64,878
1丁
翌日出荷
電食・腐食に強いステンレススリーブを圧着して台付ワイヤを製作できます。
用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番194-8708全長(mm)900質量(kg)5.2ワイヤー径(Φmm)(圧着可能)6アズワン品番64-8694-89
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。 バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。 プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んできても安心して使用できます。
用途機械加工・溶接作業などに材質特殊鋼質量(kg)1.2フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
L型クランプ(強力型) アーム[作業工具]L型クランプ(強力型)アーム[作業工具]
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
用途木工・機械作業などに材質特殊鋼フトコロ(mm)120寸法A(mm)(フレーム)21.4寸法B(mm)(フレーム)10.4締付力(kg)700
L型クランプ アーム[作業工具]L型クランプアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
木工・仮止め・接着作業などに使用します。 保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
用途木工作業、接着、仮止め作業用仕様保護キャップ付付属品保護キャップトラスコ品番853-4759材質特殊鋼全長(mm)480質量(kg)0.7フトコロ(mm)80寸法A(mm)(フレーム)15.6最大口開き(mm)400寸法B(mm)(フレーム)7.5締付力(kg)300アズワン品番64-8592-12
ワイヤーロープカッター替え刃300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター替え刃300mmアーム[作業工具]
4,298税込4,728
1個
当日出荷
RC-300用替え刃
適合RC-300用全長(mm)300再生紙使用マーク適合
コードレス油圧式アームスエージャー アーム[作業工具]コードレス油圧式アームスエージャーアーム[作業工具]
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)最大出力(tonf)11
手動油圧式スエジャー アーム[作業工具]手動油圧式スエジャーアーム[作業工具]
229,000税込251,900
1セット
翌々日出荷
電源確保の難しい現場に最適です。 場所を問わず台付ワイヤーを作製できます。
用途スリーブの圧着作業にトラスコ品番849-0422セット内容ダイス(OS-6D、8D、9D&10D、12D)、ワイヤーロープカッター、圧着確認ゲージ、肩掛けベルト、ドライバー、キャリーボックス質量(kg)15最大出力(kN)117使用ワイヤロープ6、8、9、10、12、6×24mm JIS G3525(繊維心ワイヤー)アズワン品番64-6548-73
ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWR用替刃アーム[作業工具]
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷から5日以内出荷
再生紙使用マーク適合
L型クランプ強力型バーハンドル アーム[作業工具]L型クランプ強力型バーハンドルアーム[作業工具]
3,998税込4,398
1丁
当日出荷から翌々日出荷
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120再生紙使用マーク適合
アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃 アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショートハンドル用替刃アーム[作業工具]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合機種AL-230、AL-230M再生紙使用マーク適合

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具