カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(274)
- エスコ(3,927)
- SK11(553)
- TRUSCO(538)
- ANEX(379)
- Pro-Auto(375)
- ベッセル(370)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(352)
- BIGMAN(ビッグマン)(350)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(311)
- Wera(308)
- BONDHUS(289)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(286)
- RS PRO(282)
- KTC(261)
- SIGNET(シグネット)(208)
- BAHCO(バーコ)(204)
- JTC(192)
- オルファ(187)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
価格
特価

60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ギアレンチ(ストレートタイプ)
スーパーツール(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1丁当日出荷から翌々日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
エクステンションバー(差込角:9.5mm)
スーパーツール(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。用途ソケットレンチセット用部品材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)凹凸9.5
首下ショートエクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプ首下ショートエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)
スーパーツール(11件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
ロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
グリッププライヤ ロングノーズタイプ
スーパーツール(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1丁当日出荷狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
ギアレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール(10件のレビュー)¥749~税込¥824~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショートタイプです。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。ラチェット機構あり
電動ドリル用ソケットビット
スーパーツール(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。付属品ドライバビット(DB2S65)×1
チューブカッター 替刃
スーパーツール(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
ボールポイント六角棒レンチ(スタンダード)
スーパーツール(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷から翌々日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプスタンダード硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
シャコ万力 価格訴求タイプ(バーコ型E)
スーパーツール(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷大幅なコストダウン実現。 早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力仕上メタリックグレー焼付塗装
グリッププライヤ ワイドマウスタイプ
スーパーツール¥1,098~税込¥1,208~1丁当日出荷ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1763
スーパー エクストラロング六角棒レンチ
スーパーツール(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・V/マットクロムメッキタイプスーパーエクストラロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
スーパー HSソケット(12角)
スーパーツール(7件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。穴角12角
ロングボールポイントヘックスローブレンチ
スーパーツール¥539~税込¥593~1本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。先端形状ヘックスローブ
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ
スーパーツール(4件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。材質SNCM・V先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ