1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】 使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。 奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。 ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。 17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。
用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 ソケット形状2WAY6角 差込角(mm)12.7(1/2インチ) セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット 材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440 全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35 深さ(mm)57 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります