作業工具 :「チタン合金」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合金工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより切れ味が従来の2倍持続します。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。 トラスコ品番248-4792 適合本体TI-CHM 材質刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング 全長(mm)83 ゴールド 刃長(mm)83 刃幅(mm)12.2 刃厚(mm)0.45
1箱(5枚)
389 税込428
当日出荷

炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。 ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。 上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。 刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。 小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。 トラスコ品番248-4793 材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング 全長(mm)142 ホワイト×ブラック タイプオートロック式 刃長(mm)83 刃幅(mm)12.2 刃厚(mm)0.45 適合替刃TI-CRM5
1丁
599 税込659
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります