作業工具 :「六角軸」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンカー抜きビット 6.35mm六角軸 ANEX 動画あり
電動ドライバーで鉄製アンカーが抜ける! アンカー錆びによるコンクリートの劣化、ひび割れを防ぐ!
用途本体打込式アンカー用アンカー抜きビット 対応6.35六角軸
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

397-D クイックボール72 ラチェットドライバー ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット 寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42 商品構成単品
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。力の入るハンドルで、ヒートン回し付です。
トラスコ品番475-3950 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
619 税込681
当日出荷

各種電動ドライバーに取り付けた状態でショートビットを交換できる便利なアイテム。対辺6.35六角軸のショートビットをセットできます。
全長(mm)80 ホルダー径(mm)10 差込口対辺6.35mm 質量(g)44 仕様マグネット着脱式 トラスコ品番493-5870 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼真鍮磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
679 税込747
当日出荷

電動ドライバービットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット) 精密なビットに最適な小型ハンドル
全長(mm)78 六角軸対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動用ドライバービット(対辺6.35mm六角軸)を使用できる差替式ドライバーです。 ハンドル後端部でヒートン・蝶ねじ回しが可能です。ビットマイナス部は端子のはずし穴に差し込める特殊形状です。
用途+No.2、-6用ネジ回しヒートン回し端子のはずし穴に差し込んでの配線はずし トラスコ品番395-9317 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
649 税込714
当日出荷

397-H クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル ANEX 動画あり
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
仕様ラチェットハンドルのみ 寸法(mm)95×Φ42 商品構成単品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

スーパーアクショングリップドライバー用差替ビットです。 ソケットアダプター・ショートビットホルダーです。 対辺6.35mm六角軸です。
トラスコ品番828-5312 商品構成単品
1本
799 税込879
翌々日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。スパナが使用できます。
トラスコ品番475-3917 軸長(mm)- 商品構成単品
1本
1,195 税込1,315
当日出荷

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDSプラスシャンクで先端に六角軸対辺6.35mmの先端工具が取り付け可能です。 SDSプラスハンマードリル対応です。
用途SDSプラスハンマードリルの先端工具の延長に 差込角(mm)6.35
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。精密機器のネジ回しに最適です。
材質(グリップ)POM+アセテート樹脂 トラスコ品番475-3941 セット内容ハンドル:3610-H、(+)00×65mm、(+)0×65mm、(+)1×65mm、(+)2×65mm 全長(mm)114 質量(g)81 種類セット品 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

AQH-S1 クイックホルダー 3本セット ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用しています。六角軸タイプでパワフルな使用に対応します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂アセテート樹脂 全長(mm)252 質量(g)137 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
589 税込648
当日出荷

電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ 材質(本体)PP、ネオジウム磁石 アズワン品番64-8372-68 対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに トラスコ品番828-5034 セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース 幅(mm)46 厚さ(mm)9.5 全長(mm)232 質量(g)802
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

クイックホルダー ANEX 動画あり
多数掛けに最適な軽量ホルダー。 プラスチックを用いた軽量設計。 ソケットやビットの持ち運びに便利。 6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。滑りにくいです。
商品構成単品
1本ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角軸タイプでパワフルな使用に対応。グリップには人間工学から使いやすい三角断面ハンドルを採用。プラスドライバー赤色、マイナスドライバー青色と識別も容易。
材質(グリップ)PP、TPE 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

307-D ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ ANEX 動画あり
ギア山数72枚。強力本締め・軽い早回しのラチェット機構。狭い箇所に便利なスタービータイプ。指先で回しやすい早回しキャップ。切替誤作動を防ぐ狭いスイッチ範囲。片手でスイッチの切替OK。片頭ビット専用(全長19mm以上 対辺6.35mm六角軸)。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。
用途狭い箇所の作業に最適 先端サイズNo.2 商品構成単品 付属ビット超短溝付ビット+2×19 アズワン品番65-1948-75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 セット内容クイックホルダー(黒色、青色、紫色)、カラビナ 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ 全長(mm)35 質量(g)8(1個当たり) アズワン品番64-3670-63 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1セット(3個)
1,498 税込1,648
当日出荷

ANEXクイックホルダー
エコ商品
多数掛けに最適な軽量ホルダー 超軽量8g(1ヶ)。対辺6.35mm六角軸の各種先端工具に対応。鉄製内部リングで衝撃に強く、柔軟性PPで変形に強い。工具取付荷重500gまで
用途ソケットやビットの持ち運びに便利 材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄 全長(mm)35 質量(g)8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(g)工具取付500まで
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AOA-19S1 オフセットアダプター ソケットセット ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-5665 セット内容オフセットアダプター×1本、ソケット17mm×1個、21mm×1個、Cリング×2個 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-71
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

AOA-19 オフセットアダプター ANEX 動画あり
19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
仕様18インパクトドライバー対応 トラスコ品番776-7269 質量(g)325 最大トルク(N・m)180 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5 アズワン品番65-1969-67
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 ANEX 動画あり
ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。
用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに 種別+ 電圧(V)対応:40(18Vにも対応) 刃先2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度
用途奥まった箇所、狭い箇所に最適 差込角対辺(mm)六角軸6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力マグネットでネジを落とさずしっかりキャッチします。 段付ビットに最適です。 電動ビット・ドライバー軸のマグネット力がアップします。
トラスコ品番803-6972 質量(g)12 適合寸法(mm)(六角軸)4.5~5.5
1袋
689 税込758
当日出荷

なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに 全長(mm)123 種類セット品 差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35 材質(軸)クローム 材質(グリップ)鉄+TPE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1セットほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Y型の特殊ネジ回しに使用できます。2サイズのY型に対応する両頭タイプです。携帯電話、ゲーム機、コンピュータなどのY型ネジ回しに使用できます。
仕様4mm六角軸対応、回転キャップ付 トラスコ品番469-8622 全長(mm)175(ビット差込時) 質量(g)30 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)PP、PTE 商品構成セット品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで 全長(mm)48 軸長(mm)24 ハンドル径(Φmm)20 質量(g)39 トラスコ品番469-7642 材質ポリエチレン(PE)磁石
1個
499 税込549
当日出荷

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能
材質特殊合金鋼 質量(g)33 表面処理メッキ処理 六角軸対辺(mm)6.35
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部が折れても電動ビットで交換可能です。 チャックキー付です。 チャックアダプター差込角は六角6.35mmです。
用途ドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業に
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジピタ1本でほとんどのネジが回せます。 ビットに目盛りを刻みました。作業時における距離感の目安としてお使い下さい。 ハンドル後端のヒートン回しを使って手を痛めることなく、ヒートン・蝶ネジ・コック部品等を回せます。 マイナス部(-6)はネジ回しだけでなく、端子配線の取り外しをスムーズに行うことができます。
トラスコ品番803-6955 種類差替式ドライバー 商品構成単品
1本
769 税込846
当日出荷

ビットの保管・整理に
用途連結自在でお好きなサイズに調整して使用が可能です。 セット内容連結ビットホルダー×2 材質PP 適合サイズ(mm)6.35六角軸
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります