作業工具 :「かしめ」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
商品豆知識
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059
アズワン品番67-2353-97
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995
アズワン品番67-2353-95
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R3/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●流体温度(℃):0~200●適合チューブ外径(mm):8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-5632
アズワン品番67-2353-93
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
メガフィッティング交換用スリーブです。
材質ポリアセタール樹脂
使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
コード146-2159
流体温度(℃)-5~60
アズワン品番64-5056-08
適合ホース内径×外径(Φmm)【メガホース】8×10.5
1袋(10個)
¥769
税込¥846
4日以内出荷
工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●コード番号:324-7994
アズワン品番67-9187-87
1個
¥5,998
税込¥6,598
13日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc1/4●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):31.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●コード番号:129-3990
アズワン品番67-2353-68
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749
アズワン品番67-2353-96
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●全長(mm):30.5●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-7222
アズワン品番67-2353-91
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●接続口径:Rc3/8●六角対辺(mm):21●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●全長(mm):32.9●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4043
アズワン品番67-2353-72
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
工具不要で自在に配管口が増減出来ます。分岐配管商品です。
仕様●最高使用圧力(MPa):0.8●コード番号:324-8000
アズワン品番67-9187-92
1個
¥8,698
税込¥9,568
13日以内出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):8●接続口径:R1/4●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):8●流体温度(℃):0~200●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-8781
アズワン品番67-2353-89
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
。パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径D(mm):12●最高使用圧力(MPa):1.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ外径(mm):12●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●外径(mm):20.0●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅、シールゴム/フッ素ゴム●原産国:日本●コード番号:129-4009
アズワン品番67-2353-66
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。